Page 125 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 125
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
7455 Chiave dinamometrica meccanica
Chiave dinamometrica a rottura
Chiave dinamometrica meccanica a scatto
• Precisione: ± 4% (chiusura) ± 6% (allentamento) • Testa a cricchetto fisso
• 32 denti, avanzamento 11.25°
• Doppia scala di lettura, metrica e imperiale
• ISO 6789
• Con testa cava rettangolare da 9x12 mm o attacco quadro da 1⁄4”, 3⁄8” or 1⁄2” (secondo il modello)
• Con scala micrometrica, che consente una rapida e precisa regolazione del valore desiderato
• Con bloccaggio del regolatore che impedisce la regolazione accidentale durante l’utilizzo
• Precisione: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
•Il cedimento di 20°, quando si raggiunge il valore di coppia preimpostato, permette di evitare un serraggio eccessivo
• Classificato come DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A
Codice
C3423938
C3423930
C3423932
C3423934
C3423940
C3423929
C3423933
C3423936
C3423937
C3423939
C3423941
Dimensioni attacco
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Prezzo Coppia trasmissibile (Nm) unitario €
1-5 157,04
3-15 150,53
4-20 150,53
5-25 150,53
10-60 150,53
20-100 150,53
40-200 165,99
60-300 186,34
60-340 186,34
100-500 377,56
150-800 491,47
Codice
C6855479
C6855480
C6855481
C6855482
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
10-50 N·m
20-100 N·m
Prezzo unitario €
361,50
361,50
372,00
372,00
7451-20 Chiave dinamometrica meccanica con testa a cricchetto fisso
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile
1
Chiave dinamometrica meccanica a scatto • Precisione ± 3%
• Testa a cricchetto fisso
• 32 denti, avanzamento 11.25°
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile.
• ISO 6789
Codice
C2658155
C3423872
C3423871
C3424908
C2658151
C3424909
Dimensioni attacco
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
2-20
10-60
10-100
10-100
20-200
70-340
Prezzo unitario €
139,14
141,58
146,47
147,28
159,49
175,76
Codice
C3748035
C3748036
C3748037
Dimensioni attacco
3/8 in sq dr
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
6-50
0-150
0-300
Prezzo unitario €
238,01
246,25
299,34
Divisioni della scala
1 Nm
5 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Utensili a mano e immagazzinamento
111
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8348 8700
10192 199183