Page 128 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 128
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Chiave dinamometrica a rottura
Chiavi base con portautensili per utensili a innesto
Serraggio controllato con intervallo da 0,4 a 135 Nm
• Produzione in serie / produzione in catena di montaggio
• Impiego a lungo termine
Caratteristiche:
• Chiave dinamometrica preimpostata - senza scala
• Con testa cava rettangolare da 9x12 mm o attacco cilindrico da 16 mm
• Per serraggio bidirezionale (la chiave deve solo essere ruotata di 180°!)
• Precisione: +/- 4 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Il cedimento di 20°, (anche di 90° nel caso del modello 760-00/-01) quando
si raggiunge il valore di coppia preimpostato, permette di evitare un serraggio eccessivo
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Leggera e robusta, costruita in materiale anticorrosione
• Pratica impugnatura in gomma antiscivolo
• No. 760-00/-01: Conforme agli standard EPA, per l’impiego in aree sensibili alle scariche elettrostatiche
• La preimpostazione può essere eseguita dal produttore o dall’utilizzatore per mezzo di idonei collaudi di coppia.
• Al momento dell’ordine, si prega di specificare il valore di coppia, se si richiede un’impostazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Fornito in dotazione:
• Chiave dinamometrica a rottura TBN
• Chiave con regolazione della coppia preimpostata
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornita in robusta confezione di cartone
Chiavi base con portautensili per utensili a innesto.
Codice
C3748018
C3748019
C3748020
C3748021
C3748022
C3748023
C3748024
C3748025
C6806739
Coppia trasmissibile (Nm)
4-20
8-40
6-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
Inserisci Dimensione
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
Prezzo unitario €
183,09
187,66
196,82
208,72
219,70
237,10
347,86
517,22
568,10
Codice
C2701764
C2701765
C2701766
C2701860
C2701858
Connettore unità rettangolare
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Coppia trasmissibile (Nm)
0,4-2,0 N·m
1-10 N·m
25-135 N·m
5-25 N·m
10-65 N·m
Prezzo unitario €
201,53
209,33
397,50
220,13
249,68
Chiavi base con portautensili per utensili a innesto
1
Chiave dinamometrica a rottura
Cricchi base con portautensili per utensili a innesto
• Con testa cava rettangolare da 9x12 mm o attacco quadro da 1⁄4”, 3⁄8” or 1⁄2” (secondo il modello)
• Con scala micrometrica, che consente una rapida e precisa regolazione del valore desiderato
• Con bloccaggio del regolatore che impedisce la regolazione accidentale durante l’utilizzo
• Precisione: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
•Il cedimento di 20°, quando si raggiunge il valore di coppia preimpostato, permette di evitare un serraggio eccessivo
• Classificata come DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A
Codice
C3748027
C3748028
C3748029
C3748030
C3748031
C3748032
C3748033
C6806736
C6806737
C6806738
Coppia trasmissibile (Nm)
2-20
10-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
Inserisci Dimensione
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Prezzo unitario €
208,72
227,94
239,84
252,66
273,71
398,21
595,94
655,50
781,85
1026,00
Codice
C6855478
C6855476
C6855477
Connettore unità quadrata (maschio)
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Coppia trasmissibile (Nm)
2-10 N·m
1-5 N·m
Range Coppia cN.m
50-250 cN·m
Prezzo unitario €
264,00
288,75
264,00
114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
221627
199175
10112 10528