Page 1263 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1263

Rivestimento della gomma
Commercial Black Rubber Sheet
Insertion Rubber Sheet
Tough Lock
• Piastrella collegabile intelligente prodotta in PVC resistente
• Disponibile in due finiture: Studded e Textured
• Idoneo per la ristrutturazione di pavimenti, ad esempio nel caso di copertura di superfici danneggiate • Idoneo per un utilizzo industriale leggero e pesante e per sedi commerciali
• Sopporta il peso della maggior parte dei carrelli elevatori
• Il sistema a piastrelle si collega con semplicità per un’installazione facile
• Disponibile su richiesta in versione Anti-static ed ESD • Bordi smussati su richiesta
• Altezza del prodotto: 5 mm e 7 mm
• Di tipo per utilizzo generale per servizio idrico e per sostanze chimiche diluite
• Sigilli e guarnizioni impermeabili a basso costo
• 68 gradi di durezza Shore A
• Forza tensile alla rottura 3 Mpa. Allungamento alla rottura 200%
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Presenta un rinforzo tessile integrato
• Maggiore forza tensile e resistenza allo strappo
• Ideale per molte applicazioni di scopo generale
• 68 gradi di durezza Shore A
• Forza tensile alla rottura 3 Mpa. Allungamento alla rottura 200%
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
Codice
C6558858
C6558859
C6558860
C6558861
C6558862
C6643321
C6558863
C6558864
C6558865
Colore Dimensione
Nero 140 x 1,5mm x 1000
Nero 140 x 3mm x 1000
Nero 140 x 4,5mm x 1000
Nero 140 x 6mm x 1000
Nero 140 x 8mm x 500
Nero 140 x 10mm x 500
Nero 140 x 12mm x 500
Nero 140 x 20mm x 500
Nero 140 x 25mm x 500
Prezzo unitario €
162,11
314,38
462,87
611,20
413,42
512,26
611,20
1006,85
1254,15
Codice
C6558866
C6558867
C6558868
C6558869
C6558870
C6558871
Colore Dimensione
Nero 140 x 1,8mm x 1000
Nero 140 x 3mm x 1000
Nero 140 x 4,5mm x 1000
Nero 140 x 6mm x 1000
Nero 140 x 10mm x 500
Nero 140 x 12mm x 500
Prezzo unitario €
275,59
412,41
578,58
744,60
602,58
713,39
Codice
C6554038
C6554034
C6554035
C6554044
C6554040
C6554041
C6554026
C6554022
C6554023
C6554032
C6554028
Gripfoot
Colore Dimensione
Grigio 50 x 50 x 7mm
Nero 50 x 50 x 7mm
Blu 50 x 50 x 7mm
Grigio 50 x 50 x 7mm
Nero 50 x 50 x 7mm
Blu 50 x 50 x 7mm
Grigio 59 x 6,5cm
Nero 59 x 6,5cm
Blu 51 x 6,5cm
Grigio 51 x 6,5cm
Nero 51 x 6,5cm
Prezzo unitario €
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
56,67
56,67
56,67
56,67
56,67
Commercial Neoprene Sheet
Commercial Nitrile Sheets
• Resistenza efficace a oli, carburanti e petrolio e alla maggior parte dei solventi
• Resistenza all’abrasione efficace
• 62 gradi di durezza Shore A
• Forza tensile alla rottura 5 Mpa. Allungamento alla rottura 200%
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Resistenza efficace a oli minerali, grassi, acidi diluiti
e basi
• Buone proprietà di durata e resistenza alle intemperie • Indicato per applicazioni all’aperto
• 65 gradi di durezza Shore A
• Forza tensile alla rottura 6 Mpa. Allungamento alla rottura 250%
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Prodotti antiscivolo a grana abrasiva con retro autoadesivo
• Gripfoot Tape - versatile per l’utilizzo su pavimenti, macchinari, veicoli e in mare.
• Gripfoot Cleats - progettati per l’utilizzo su scalini e scale
• I nastri di segnalazione del pericolo offrono elevata visibilità al buio o in condizioni di illuminazione scarsa. • Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R13
11
Codice
C6838599
C6673884
C6838600
C6838601
Colore Dimensione
Nero 140 x 1,5mm x 1000
Nero 140 x 3mm x 1000
Nero 140 x 4,5mm x 1000
Nero 140 x 6mm x 1000
Prezzo unitario €
314,34
618,79
919,37
1219,81
Codice
C6838602
C6838603
C6838604
C6838605
C6838606
C6838607
C6838608
C6838609
Colore Dimensione
Nero 140 x 1,5mm x 1000
Nero 140 x 3mm x 1000
Nero 140 x 4,5mm x 1000
Nero 140 x 6mm x 1000
Nero 140 x 10mm x 500
Nero 140 x 12mm x 500
Nero 140 x 20mm x 500
Nero 140 x 25mm x 500
Prezzo unitario €
314,34
618,79
919,37
1219,81
1019,46
1219,81
2021,25
2522,25
Codice
C6095898
C6095778
C6095714
C6095715
C6095671
C6095841
C6095672
Colore
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Black/Yellow
Rosso / Bianco
Dimensione
25mm x 1830
50mm x 1830
102mm x 1830
152mm x 1830
152mm x 610mm
50mm x 1830
50mm x 1830
Prezzo unitario €
38,70
74,70
151,20
225,90
55,00
50,40
50,40
Manutenzione e sicurezza del sito
1249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191123
191122
191125
191124
191109
191126


































































































   1261   1262   1263   1264   1265