Page 1262 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1262

Workplace Stuoia
Workstation 2210
• Sono disponibili due opzioni:
1 - Workstation Standard (dimensione del foro 22 mm x 22 mm)
2 - Workstation Heavy (dimensione del foro 22 mm x 10 mm)
• Tappetino in PVC intrecciato con bordo smussato di sicurezza su tutti i lati
• La tessitura aperta intrappola con efficacia i detriti
• Le coste incrociate in entrambe le direzioni riducono gli incidenti causati da scivolamento
• Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R10
• Resistenza al fuoco conforme a DIN 54332 (B2) parte di DIN 4102
• Le coste incrociate in entrambe le direzioni riducono gli incidenti causati da scivolamento
• Altezza del prodotto: 12 mm
Comfort-Lok
COBAstat
• Ideale per le aree grasse e oleose
• Gomma naturale SBR resistente e nitrile
• Indicato per ambienti a elevate temperature
• Superficie con motivo a rombi
• Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R9
• Tappetino collegabile o singolo (con bordi su tutti i lati)
• Comoda superficie per gli operatori che lavorano in piedi
• Altezza del prodotto: 12 mm
• Protezione dall’accumulo statico
• Superficie anti-affaticamento per una maggiore comodità in posizione eretta
• Messo a terra tramite un perno maschio da 10 mm installato sul tappetino
• Prestazioni massime se utilizzato con cavo di messa a terra
• Resistenza effettiva da 1 x 109 Ω a 1 x 1.010 Ω
• Altezza del prodotto: 9 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
Codice
C3960060
C3960065
C6838596
C3960070
C3960075
C6626929
Colore
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Dimensione
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
Prezzo Tipo/i unitario €
Norma 107,00
Norma 199,00
Norma 252,00
Heavy 169,52
Heavy 315,07
Heavy 430,48
Codice
C3960095
C3960097
C3960096
Colore
Nero
Nero
Nero
Dimensione
70 x 80cm
70 x 80cm
70 x 80cm
Prezzo unitario €
75,60
75,60
75,60
Codice
C3960148
C3960149
C3960150
Colore Dimensione
Grigio 60 x 90cm
Grigio 90 x 150cm
Grigio 90 x 1830cm
Prezzo unitario €
84,60
188,10
1395,00
COBAswitch
COBAswitch VDE
COBArib
• Tappetino leggerissimo progettato per l’utilizzo di fronte a quadri di controllo aperti o ad apparecchiature ad alta tensione. Protegge gli operatori dagli shock elettrici.
• La superficie con piccole scanalature offre proprietà antiscivolo
• Testato per 50.000 V in conformità a DIN EN60243-1 (VDE0303 parte 21) IEC 60243-2:1996
• Altezza del prodotto: 4,5 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Protegge gli operatori dagli shock elettrici
• Ideale per l’utilizzo di fronte a quadri di controllo aperti o ad apparecchiature ad alta tensione
• Testato in conformità a BS EN 61111;2009
• La superficie a coste offre trazione al piede
• Resistente agli acidi, agli oli e alle basse temperature • Prodotto con nastro codificato per colore allo scopo di raffigurare la classificazione sul retro del tappetino
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
11
• Resistente e prodotto in gomma naturale duratura
• La superficie a costine offre una resistenza antiscivolo efficiente
• Fornisce isolamento dai freddi pavimenti in cemento • Presenta alcune proprietà di isolamento dal rumore
• Può essere utilizzato anche sui piani di lavoro
• Altezza del prodotto: 3 mm o 6 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
Prezzo unitario €
220,00
94,07
Codice
C6434411
C6434413
Colore Dimensione
Nero 100 x 1000 x 3mm
Nero 100 x 1000 x 4,5mm
Prezzo unitario €
602,71
848,02
Codice
C6838598
C6392453
Colore Dimensione
Nero 100 x 250 x 4,5mm
100 x 1000 x 4,5mm
Codice
C3960103
C6838597
C3960105
C3960109
Colore Dimensione
Nero 90 x 1000 x 3mm
Nero 90 x 1000 x 6mm
Nero 120 x 1000 x 3mm
Nero 120 x 1000 x 6mm
Prezzo unitario €
218,70
486,55
270,66
676,67
1248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
191116
191117
191119
191118
191121
191120


































































































   1260   1261   1262   1263   1264