Page 1264 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1264
Matts ingresso
Vyna-Plush
• Tappetino economico che offre prestazioni a tutto tondo
• Elimina lo sporco e asciuga la condensa
• Superficie di pulizia in fibra di polipropilene al 100%
• PVC antiscivolo e resistente alle macchie con retro che rimane in posizione
• Altezza del prodotto: 7 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
COBAwash
Entra-Plush
• Protezione del pavimento per utilizzo domestico e commerciale
• Manutenzione semplice: può essere lavato in lavatrici domestiche o industriali
• Pile per moquette in nylon/poliestere a ciuffi che trattiene fino a 3,5 l/m2 di condensa
• Trattiene fino a 800 g di detriti/polvere secca
• Presenta un retro robusto con presa in nitrile
• Resistente agli sbiancanti e allo scolorimento: 11 anni di garanzia in caso di scolorimento significativo
• Altezza del prodotto: 9 mm
• Efficace tappetino in moquette per la protezione del pavimento
• Superficie resistente allo schiacciamento e ad asciugatura rapida
• Ideale per eliminare l’umidità da calzature bagnate
• Le fibre in polipropilene rimuovono e intrappolano lo sporco
• Retro in PVC antiscivolo e resistente alle macchie che rimane in posizione
• Altezza del prodotto: 7 mm
Codice
C6838611
C6838616
C6838620
C6838624
C6838613
C6838618
C6838622
C6838626
C6838612
C6838617
C6838621
C6838625
C6838610
C6838614
C6838619
C6838623
Colore
Black / Blue
Black / Blue
Black / Blue
Black / Blue
Nero/Rosso
Nero/Rosso
Nero/Rosso
Nero/Rosso
Black / Brown
Black / Brown
Black / Brown
Black / Brown
Black / Steel
Black / Steel
Black / Steel
Black / Steel
Dimensione
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
Prezzo unitario €
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
Codice
C3959971
C3959975
C3959979
C3959983
C3959972
C3959976
C3959980
C3959984
C3959973
C3959977
C3959981
C3959985
C3959970
C3959974
C3959978
C3959982
Colore
Black/Blue
Black/Blue
Black/Blue
Black/Blue
Nero/Rosso
Nero/Rosso
Nero/Rosso
Nero/Rosso
Black/Brown
Black/Brown
Black/Brown
Black/Brown
Black/Steel
Black/Steel
Black/Steel
Black/Steel
Dimensione
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
Prezzo unitario €
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
Codice
C3959957
C3959962
C3959967
C3959959
C3959964
C3959969
C3959958
C3959963
C3959968
C3959956
C3959961
C3959966
C3959955
C3959960
C3959965
Colore Dimensione
Blu 60 x 90cm
Blu 90 x 150cm
Blu 120 x 180cm
Rosso 60 x 90cm
Rosso 90 x 150cm
Rosso 120 x 180cm
Verde 60 x 90cm
Verde 90 x 150cm
Verde 120 x 180cm
Marrone 60 x 90cm
Marrone 90 x 150cm
Marrone 120 x 180cm
Grigio 60 x 90cm
Grigio 90 x 150cm
Grigio 120 x 180cm
Prezzo unitario €
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
Toughrib
11
• Superficie in moquette a coste per utilizzi pesanti
• Le fibre in polipropilene catturano in maniera efficace lo sporco e l’umidità
• I detriti vengono raccolti nei canali della superficie della moquette
• Retro in PVC anti-macchia e antiscivolo •Classificazione di infiammabilità Euroclass EN 13501- 1
• Altezza del prodotto: 5 mm
Codice
C6503833
C6503841
C6503849
C6503855
C6503835
C6503843
C6503850
C6503857
C6503839
C6503847
C6503853
C6503861
Colore Dimensione
Charcoal 60 x 90cm
Charcoal 90 x 120cm
Charcoal 90 x 150cm
Charcoal 120 x 180cm
Rosso 60 x 90cm
Rosso 90 x 120cm
Rosso 90 x 150cm
Rosso 120 x 180cm
Grigio 60 x 90cm
Grigio 90 x 120cm
Grigio 90 x 150cm
Grigio 120 x 180cm
Prezzo unitario €
38,64
75,96
94,84
150,98
38,64
75,96
94,84
150,98
38,64
75,96
94,84
150,98
1250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
191131
191128
191129
191130