Page 1261 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1261

Workplace Stuoia
Ramp Mat
High-Duty
COBAmat 2210
• Un tappetino anti-affaticamento economico per il posto di lavoro
• Superficie circolare in rilievo per una migliore resistenza antiscivolo
• Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R10
• Fori di drenaggio aperti per i liquidi rovesciati
• Realizzati in gomma NBR resistente all’usura
• Bordi presagomati smussati per ridurre il rischio di inciampo
• Realizzato in una miscela di gomma SBR e nitrile • Bordi standard su tutti i lati o sezioni modulari collegabili
• Fornisce resistenza antiscivolo e sollievo dall’affaticamento
• La superficie in rilievo offre un’eccellente presa al piede
• Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R10
• I liquidi rovesciati vengono drenati tramite i fori
• Altezza del prodotto: 12,5 mm
• Tappetino intrecciato in PVC con fori aperti progettati per intrappolare in maniera efficace sfrido e detriti industriali
• Fornisce isolamento dai freddi pavimenti in cemento e riduce l’affaticamento
• Presenta coste incrociate in entrambe le direzioni per un appoggio del piede più saldo in condizioni bagnate o oleose
• Resistente a moderati acidi e basi
• Resistenza al fuoco DIN 54332 (B2) parte di DIN 4102. Conforme al test di resistenza antiscivolo DIN 51097 Categoria B
• Altezza del prodotto: 12 mm
• Altezza del prodotto: 12,5 mm/14 mm
Prezzo unitario €
53,10
Codice Colore
C6434410 Nero
K-Mat
Dimensione
90 x 150cm
Codice Colore
C6503950 Nero
C6434390 Nero
C6503952 Nero
C6503954 Nero
C6503956 Nero
C6503959 Nero
Worksafe
Dimensione
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
Prezzo unitario €
100,73
186,90
170,76
194,93
194,93
226,64
Codice Colore
C3960047 Nero
C3960023 Nero
C3960051 Nero
C3960027 Nero
C6095713 Blu
C3960024 Blu
C3960052 Blu
C3960028 Blu
Work Deck
Dimensione
60 x 500cm
60 x 500cm
90 x 500cm
90 x 500cm
60 x 500cm
60 x 500cm
90 x 500cm
90 x 500cm
Prezzo unitario €
774,68
571,64
1066,11
768,91
774,68
571,64
1066,11
768,91
• Tappetino in nitrile al 100% con eccellente resistenza a oli, grasso e detergenti
• Lavabile in lavatrice
• Ideale per le aree di lavorazione e di produzione degli alimenti
• Superficie con presa incrociata per una resistenza antiscivolo eccezionale
• Fori aperti per un drenaggio efficiente
• Proprietà anti-affaticamento efficaci
• Altezza del prodotto: 9 mm
Codice Colore
C6096027 Nero
Dimensione
85 x 150cm
Prezzo unitario €
186,90
• Tappetino anti-affaticamento/antiscivolo resistente disponibile in due opzioni:
1 - Worksafe (Nero)
2 - Worksafe Oil Resistance (Blu)
• Realizzato in una miscela di gomma SBR e nitrile
• L’opzione a prova di grasso (blu) è particolarmente resistente ai grassi e agli oli aggressivi
• Riduce il rischio di scivolare su pavimenti bagnati, oleosi o grassi
• superficie antiscivolo inferiore che tiene il tappetino in posizione
• Presenta fori di drenaggio aperti
• Resistente ma comodo per il mantenimento della posizione eretta
• I liquidi rovesciati vengono drenati tramite i fori
• Bordi presagomati smussati su tutti i lati
• Altezza del prodotto: 15 mm
• Piastrella per pavimento in polietilene robusta e collegabile dall’installazione semplice
• Eccezionalmente resistente grazie al carico di punta da 40.000 kg/m2
• La struttura a griglia cattura lo sfrido e fornisce un drenaggio efficiente
• Un’alternativa comoda ai pavimenti duri e freddi
• Altezza del prodotto: 25 mm
11
Codice Colore
C3960112 Nero
C3960113 Blu
Dimensione
90 x 150cm
90 x 150cm
Prezzo unitario €
117,90
149,95
Codice
C6554015
C6554013
C6554014
C6554018
C6554016
C6554017
C6554021
C6554019
C6554020
Colore Dimensione
Blu 12 x 12cm
Blu 60 x 120cm
Blu 60 x 120cm
Verde 12 x 12cm
Verde 60 x 120cm
Verde 60 x 120cm
Arancio 12 x 12cm
Arancio 60 x 120cm
Arancio 60 x 120cm
Prezzo unitario €
8,10
82,75
13,50
8,10
82,75
17,94
35,10
82,75
13,50
Manutenzione e sicurezza del sito
1247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191111 191110
191113
191112
191115
191114


































































































   1259   1260   1261   1262   1263