Page 1265 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1265

Matts ingresso
Microfibre Doormat
Tough Turf
PVC Strip Curtain Standard Clear
PVC Strip Curtain Rotoli da 50 m - Qualità Standard
• Schermi efficienti per l’isolamento di porte interne ed esterne
• Soluzione duratura ed efficiente per gli ingressi commerciali
• Tappetino da ingresso multi-azione eccezionale con tecnologia in microfibra igienica
• Pulitura e asciugatura di qualità superiore con proprietà di asciugamento rapido
• Le fibre flessibili ultrasottili forniscono un’azione di pulitura approfondita
• Penetra in maniera efficace nelle scanalature
delle calzature e dei carrelli con ruote più difficili da raggiungere
• La frizione derivante dalle fibre genera una carica statica che attira e intrappola la polvere e i detriti
• Un pile soffice e lussuoso dall’aspetto elegante e senza pelucchi.
• Rispettoso dell’ambiente: non richiede un pretrattamento chimico o detergenti per la pulizia
• Altezza del prodotto: 8 mm
• Fibre robuste con effetto spazzolante per rimuovere sporco, detriti, neve e umidità
• Eccezionalmente resistente in condizioni atmosferiche difficili e ideale per climi caldi e freddi
• Tappetino da ingresso per esterni molto resistente ed elegante per un utilizzo tutto l’anno
• La superficie presenta la struttura abrasiva del materiale sintetico
• La struttura dei filamenti crea un effetto capillare per una migliore ritenzione dello sporco e una migliore assorbenza • Le fibre riprendono la loro forma dopo essere state sottoposte a pressione
• Pulizia semplice: basta lavare con un getto d’acqua, scuotere o spazzolare per rimuovere i detriti
• Prodotto in polietilene riciclato molto efficiente dal punto di vista dei costi
• Altezza del prodotto: 16 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Riduce il rumore su entrambi i lati
• Ampiamente utilizzato e apprezzato
Codice
C6434383
C6434387
C6434384
C6434388
C6434382
C6434386
C6434385
C6434389
First Step
Colore Dimensione
Nero 60 x 90cm
Nero 90 x 150cm
Marrone 60 x 90cm
Marrone 90 x 150cm
Porpora 60 x 90cm
Porpora 90 x 150cm
Beige 60 x 90cm
Beige 90 x 150cm
Prezzo unitario €
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
Codice
C6838661
C6838662
C6838663
Colore Dimensione
Chiaro 200mm x 2mm x 50M
Chiaro 300mm x 3mm x 50M
Chiaro 400mm x 4mm x 50M
Prezzo unitario €
171,87
334,88
632,59
Codice Colore
C6434396 Nero
C6434398 Verde
C6434400 Marrone
C6434402 Grigio
Clean Step
Dimensione
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
90 x 150cm
Prezzo unitario €
187,24
187,24
187,24
187,24
• Un blocco igienico di fogli adesivi a strati prodotto utilizzando un agente antimicrobico che protegge da batteri, muffa e umidità
• Una volta applicato al pavimento, il retro autoadesivo tiene il tappetino in posizione
• I fogli adesivi catturano lo sporco e la polvere delle calzature e delle apparecchiature su ruote per garantire un controllo anti-contaminazione
• Quando il foglio superiore si sporca, è sufficiente rimuoverlo per rivelare uno strato pulito
• Il blocco adesivo si fissa direttamente alla superficie del pavimento
• Ideale per ospedali, stanze pulite, applicazioni industriali generiche e a contatto con alimenti
• Altezza del prodotto: 1,5 mm
• Un blocco di strati adesivi fissati a un retro rigido resistente ne che consente il riposizionamento
• Lo strato adesivo attrae con efficacia e contiene lo sporco e la polvere in arrivo dall’esterno per una pulizia efficiente dei pavimenti
• Quando uno strato si sporca, è sufficiente rimuoverlo e gettarlo via per rivelare uno strato pulito
• Sono disponibili blocchi di ricarica da 60 strati
• Altezza del prodotto: 6,5 mm
11
Prezzo unitario €
160,76
Codice
C6838628
C6643466
Dimensione
46 x 117cm
60 x 76cm
Prezzo unitario €
119,00
53,42
Codice Colore Dimensione
C6838627 Bianco 46 x 117cm
Manutenzione e sicurezza del sito
1251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191133
191132
191135
191134
191127


































































































   1263   1264   1265   1266   1267