Page 1260 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1260
Workplace Stuoia
Deckplate
• Superficie con motivo a rombi resistente allo sporco in PVC duraturo
• Lo strato superiore auto-estinguente è resistente a molte sostanze chimiche industriali
• Retro imbottito in comoda schiuma per offrire sollievo dalla fatica
• Disponibile anche come Safety Deckplate con bordi in giallo brillante
Solid Fatigue-Step
Fatigue-Step
• Dotato di bordi a rampa
• Altezza del prodotto: 14 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Piastrelle collegabili dalla superficie solida in due opzioni:
1 - Solid Fatigue-Step (una miscela di gomma naturale e nitrile)
2 - Solid Fatigue Step Nitrile (nitrile al 100%)
• L’opzione in nitrile presenta un’eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e ai grassi
• Le piastrelle si collegano l’una all’altra per offrire un pavimento anti-affaticamento molto comodo
• Può sopportare temperature fino a 160 °C e il rovesciamento di vetro fuso
• Le singole piastrelle possono venire spostate e sostituite con facilità
• Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R10
• Bordo smussato opzionale in giallo o nero
• Altezza del prodotto: 16 mm
• Piastrelle collegabili con fori aperti in due opzioni: Fatigue Step (per utilizzo industriale generale - nero) Fatigue Step Oil Resistant (per aree particolarmente oleose o sedi che utilizzano grassi - blu)
• Piastrella in gomma per pavimento morbida ma resistente
• I fori aperti consentono un drenaggio efficiente dei liquidi rovesciati
• Proprietà anti-affaticamento efficaci per il mantenimento prolungato di una posizione eretta
• Fatigue Step è conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 Categoria R10
• Opzione a prova di grasso (blu) che non si deteriora a contatto con i grassi e gli oli
Codice Colore
C6434407 Nero
C6055398 Nero
C6434408 Nero
C6434409 Nero
Bubblemat
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150 cm
90 x 300cm
90 x 600cm
Prezzo unitario €
118,00
282,41
502,25
1034,50
Codice Colore
C3960089 Nero
C6643425 Nero
Diamond Tread
Dimensione
90 x 90cm
90 x 90cm
Prezzo unitario €
129,60
183,15
Codice
C3960085
C6641921
C6030742
C6838594
C6838595
C6732871
C6005835
C6642498
C6005834
Colore Dimensione
Nero 90 x 90cm
Blu 90 x 90cm
Nero 90 x 90cm
Nero 100 x 8cm
Nero 100 x 8cm
Giallo 100 x 8cm
Giallo 100 x 8cm
Giallo 100 x 8cm
Giallo 100 x 8cm
Prezzo unitario €
82,80
180,29
299,96
20,12
20,12
25,00
30,60
25,00
30,60
Fluted Anti-Fatigue
11
• Due opzioni disponibili
1 - 100% gomma naturale
2 - 75% gomma naturale e 25% nitrile
• L’aggiunta di nitrile fornisce una resistenza eccellente agli oli e alle sostanze chimiche
• Entrambe le opzioni presentano una superficie a bolle in rilievo che stimola la circolazione del sangue
• Disponibili come tappetini completi o come sezioni collegabili per guide di lunghezza maggiore
• Altezza del prodotto: 14 mm
• Strato superiore di calpestamento a rombi per utilizzi pesanti
• Il retro in comoda schiuma offre un sollievo dall’affaticamento di qualità superiore
• Strato superiore ritardante di fiamma
• Classificazione di resistenza al fuoco di Cfl-s1
• Ideale per le postazioni di saldatura e per un utilizzo industriale pesante.
• Dotato di bordi a rampa su tutti i lati
• Altezza del prodotto: 12,5 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Tappetino resistente anti-affaticamento con robusta superficie in PVC scanalata
• Superficie a coste che fornisce una presa più salda al piede
• Retro imbottito in schiuma che fornisce un buon livello di comfort
• I bordi a rampa riducono il rischio di inciampo e consentono un accesso più semplice ai carrelli
• Disponibile come tappetini singoli per postazioni o come rullo
• Altezza del prodotto: 10 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
Codice
Colore Dimensione Tipo/i
Prezzo unitario €
60,05
55,82
55,82
85,66
87,30
87,30
87,30
174,60
C4376980 Nero
C3960147 Nero
C3960146 Nero
C4376976 Nero
C6838591 Nero
C6838592 Nero
C6838593 Nero
C6756774 Nero
60 x 90cm
60 x 90cm
60 x 90cm
90 x 120cm
60 x 90cm
60 x 90cm
60 x 90cm
90 x 120cm
100% rubber, complete
100% rubber, end
100% rubber, middle
100% rubber, complete
75% rubber, complete
75% rubber, end
75% rubber, middle
75% rubber, complete
Codice
C6558873
C6558874
Colore
Nero
Nero
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
Prezzo unitario €
110,50
197,59
Codice Colore
C3960138 Nero
C3960139 Nero
C3960140 Nero
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 300cm
Prezzo unitario €
91,45
195,24
379,82
1246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
191104
191102
191107
191105
191108
191106