Page 1259 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1259

Workplace Stuoia
Orthomat Ultimate
Orthomat Anti Fatigue
Fatigue Fighter II
• Struttura a doppio strato fuso per una maggiore comodità e durata
• Strato superiore in resistente schiuma PVC con struttura per una resistenza eccellente all’usura
• Lo strato inferiore a bassa densità fornisce un’ammortizzazione estremamente efficace del piede • Eccellenti proprietà di sollievo dalla fatica
• Ideale per sedi difficili
• Bordi nastrati per ridurre il rischio di inciampo
• Altezza del prodotto: 12,5 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Il tappetino anti-affaticamento definitivo in schiuma progettato per resistere praticamente a tutti gli ambienti di produzione
• Il tappetino è rivestito in un rivoluzionario materiale PolyNit che resiste alla maggior parte degli oli e delle sostanze chimiche utilizzate nel settore dell’industria
• Lo strato intermedio in morbida schiuma determina una superficie molto comoda che riduce la stanchezza e i problemi di salute collegati al mantenimento prolungato di una posizione eretta
• La superficie a rombi in rilievo fornisce una maggiore presa al piede e migliora la sicurezza
• Un tappetino anti-affaticamento di alta qualità che fornisce prestazioni a tutto tondo
• 3 anni di garanzia per un utilizzo da normale a moderato
• Altezza del prodotto: 10 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Superficie con struttura ghiaiata
• Disponibile come Orthomat Safety con bordi smussati in giallo brillante
• Conforme al test di resistenza antiscivolo EN 13552 (Categoria R10)
• Resistenza al fuoco conforme a DIN54332 (B2) parte di DIN4102
• Altezza del prodotto: 9 mm
• Su richiesta, sono disponibili
personalizzate metriche lineari
Codice
C6838575
C6838576
C6838577
Colore
Nero
Nero
Nero
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Prezzo unitario €
99,00
207,00
2400,00
Codice
C3960114
C3960116
C3960118
C3960120
C3960121
C6095925
Colore
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
/ Yellow
/ Yellow
/ Yellow
dimensioni
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Prezzo unitario €
38,90
85,30
800,00
46,93
103,80
900,00
Codice Colore
C6838588 Nero
C6838589 Nero
C6504020 Nero
C6504023 Blu
C6504022 Verde
COBAelite
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
90 x 1830cm
90 x 1830cm
Prezzo unitario €
51,00
127,00
1350,00
1350,00
1350,00
Orthomat Ribbed
Orthomat Diamond
• Superficie a coste in rilievo
• Disponibile come Orthomat Safety Ribbed con bordi smussati in giallo brillante
• Conforme al test di resistenza antiscivolo DIN 51130 • Resistenza al fuoco conforme a DIN54332 (B2) parte di DIN4102
• Altezza del prodotto: 9 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Superficie di calpestamento in rombi a rilievo
• Disponibile come Safety Diamond con bordi smussati in giallo brillante
• Altezza del prodotto: 9 mm
• Su richiesta, sono disponibili dimensioni personalizzate metriche lineari
• Tappetino anti-affaticamento con superficie a bolle di qualità superiore
• Realizzato in poliuretano con eccellente resistenza all’usura
• La superficie in rilievo stimola la circolazione del sangue in seguito ai movimenti del piede
• Resistenza al fuoco conforme a DIN 4102 (B1)
• Bordi smussati di sicurezza standard
Codice
C6838580
C6838581
C6838582
C6838583
C6838584
C6838585
C6838586
C6838587
Colore
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
Prezzo unitario €
41,95
92,25
800,00
1066,67
50,60
103,80
900,00
1200,00
• Altezza del prodotto: 15 mm
11
Codice
C6504001
C6504004
C6504007
C6838578
C6504010
C6504012
C6504014
C6838579
Colore
Grigio
Grigio
Grigio
Grigio
Grey/Yellow
Grey/Yellow
Grey/Yellow
Grey / Yellow
Dimensione
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
Prezzo unitario €
38,90
85,30
800,00
989,00
41,95
103,80
900,00
1096,40
Codice
C6838590
C6187668
Colore Dimensione
Charcoal Grey 60 x 90cm
Charcoal Grey 90 x 120cm
Prezzo unitario €
136,83
286,67
Manutenzione e sicurezza del sito
1245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191097
191096
191099
191098
191101
191100


































































































   1257   1258   1259   1260   1261