Page 1258 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1258

Rampe di accesso
Dossi di limitazione della velocità PACERS® standard
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RAMPA STANDARD
Il sistema PACERS® è riconosciuto a livello internazionale come uno dei metodi più efficaci di limitazione della velocità e viene utilizzato con successo da oltre 25 anni. Realizzato in gomma vergine ad alta resistenza ed elevata resilienza, i nostri dossi di limitazione della velocità PACERS® rappresentano la soluzione ideale per aree sottoposte a traffico intenso, quali stabilimenti, parcheggi di grandi centri commerciali e ospedali. Dossi per ridurre la velocità in aree sottoposte a traffico intenso fino a 8 km/h
Vantaggi
• Durezza ottimizzata per resistere alle forze e alle compressioni di tutti i tipi di veicoli, fino a 44 tonnellate
• Durabilità garantita: durata di progetto standard pari a oltre 10 anni
• Struttura modulare, per un’installazione e un riposizionamento semplificati
• Supporta fino a 40 tonnellate, se montato rispettando le specifiche previste •”Occhi di gatto” di colore rosso e verde integrati, che offrono la massima visibilità notturna delle rampe e permettono flussi di traffico direzionale anche di notte
• Superficie scanalata, che favorisce l’aderenza in condizioni di asfalto bagnato o ghiaccio
• Apertura per palo in acciaio per l’allineamento dei moduli, sostituibili con cavi e fori per impieghi temporanei
• Sistema di fissaggio Expandaplug, per l’utilizzo con calcestruzzo e asfalto
• Cappucci terminali che favoriscono il passaggio di carrelli elevatori a forche e biciclette
Rampa d’accesso con varie possibilità di applicazione.
• Materiale di qualità elevata
• Le rampe d’accesso sono ripiegabili e facilmente trasportabili • Strato superficiale Anti-Slip
• Prodotto leggero
• Possibilità di carico elevato
Codice
C6067818
C6067819
C6067817
Dimensione
875 x 600 mm
875 x 900 mm
875 x 1200 mm
Colore
Giallo / Nero
Giallo / Nero
Giallo / Nero
Prezzo unitario €
373,92
574,03
713,22
Codice
C1459674
C1459675
C6507210
Lunghezza / larghezza (B)
410 mm
410 mm
Prezzo unitario €
175,94
210,90
48,07
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM SOGLIA
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RAMPA IN ALLUMINIO
11
Rampa d’accesso portatile di qualità elevata. • Carico fino a 300 kg
• Prodotto in alluminio leggero
• Installazione facile e rapida
• Strato superficiale antiscivolo
• Facilmente trasportabile grazie alla maniglia
• Materiale di qualità elevata
• Le rampe d’accesso sono ripiegabili e facilmente trasportabili
Permette l’accesso in presenza di soglie alte.
• Materiale di qualità elevata
• Le rampe d’accesso sono ripiegabili e facilmente trasportabili • Strato superficiale Anti-Slip
• Prodotto leggero
• Possibilità di carico elevato
Codice
C6067815
C6067816
C6067813
C6067814
Dimensione
760 x 600 mm
760 x 900 mm
760 x 1200 mm
760 x 1500 mm
Prezzo unitario €
669,59
773,60
1069,09
1169,99
Codice
C6067822
C6067820
C6067821
Dimensione
75 x 450 x 760 mm
100 x 450 x 760 mm
125 x 450 x 760 mm
Colore
Giallo / Nero
Giallo / Nero
Giallo / Nero
Prezzo unitario €
208,40
252,03
295,67
1244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
48124 198092
48128 48126


































































































   1256   1257   1258   1259   1260