Page 1257 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1257

Riparatore asfalto
RUST-OLEUM® RIPARAZIONE ASFALTO
Prodotto per la riparazione di lunga durata di crepe in asfalto e calcestruzzo. • Molto facile da applicare – subito pronto per l’uso
• Dopo la riparazione la superficie è subito calpestabile
• Indicato per traffico stradale pesante
• Ideale per riparazioni di profondità tra 10 e 70 mm
• 25 Kg sono sufficienti per 0,5 m2 con spessore dello strato di 24 mm
Codice
C6067788
C6067789
Descrizione del prodotto
RUST-OLEUM® ASPHALT REPAIR
RUST-OLEUM® TAMPER
Quantità di contenuti
25
Unità di contenuto
KGM
Prezzo unitario €
53,77
33,45
Composto per la riparazione dell’asfalto SAFE STEP®
Riparazione istantanea di buche su superfici in asfalto o altri tipi di pavimentazioni stradali.
• Pronto per il transito di traffico intenso immediatamente dopo l’applicazione
• Può essere applicato in tutte le condizioni atmosferiche
Composto epossidico per impieghi gravosi SAFE STEP®
• Resistente all’olio
• Resa: 0,75 m2 per ogni confezione
Codice Volume
C6839181 25 LTR
Composto per la riparazione del calcestruzzo SAFE STEP®
Prezzo unitario €
47,20
SAFE STEP® Heavy Duty Epoxy Repair presenta straordinarie caratteristiche adesive a tutti i tipi di superfici, con gradi di adesione alla maggior parte delle superfici edili superiori alla resistenza del substrato. Può essere usato per interni ed esterni e consente una rapida riparazione, riducendo al minimo i tempi di interruzione dei servizi.
Ideale per riparazioni estremamente gravose, quali calcestruzzo, gradini, rampe, pavimenti e baie di carico
• Prestazioni completamente meccaniche in meno di 24 ore
• Non si restringe e non attrae la polvere
• Composto resistente agli agenti chimici
• Adatto per interni e per esterni
• Resa: 2.250 cc per ogni confezione da 5 kg
Codice Peso netto
C6839183 5 kg
Prezzo unitario €
103,66
11
SAFE STEP® Concrete Repair Compound è di facile impiego e utilizzabile per la riparazione di tutti i tipi di calcestruzzo. Ideale per manti stradali, solai, piste, bordi, passerelle, passaggi pedonali, botole stradali d’ispezione, architravi, condotti di scolo, per il fissaggio di elementi di arredo urbano, ecc.
• A presa rapida e pronto per impieghi gravosi in 4 ore
• Elevata resistenza agli urti e a rigatura, abrasione, acqua, vapore e oli, nonché alla maggior parte degli agenti chimici e dei solventi
• Monocomponente: basta aggiungere acqua prima dell’uso
• Resa: 12,5 m2 per ogni confezione da 25 kg
• Per uso interno ed esterno
• Ideale per riparazioni che vanno dalle medie alle grandi dimensioni
Codice Peso netto
C6839182 25 kg
Prezzo unitario €
144,30
Manutenzione e sicurezza del sito
1243
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48113
198087 198086
198088


































































































   1255   1256   1257   1258   1259