Page 1256 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1256
Composti per riparazioni | Sigillante perdite
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RIVESTIMENTO GIALLO-NERO ANTISCIVOLO
RUST-OLEUM® COMPOSTO RIPARAZIONE IMPERMEABILE
Piastre di rivestimento per scale pronte per l’uso per aree di passaggio ad elevato calpestio. La soluzione antiruggine Anti-Slip per fondi danneggiati o usurati.
• Pannelli antiscivolo pronti per l’uso
• Dura più a lungo rispetto alle altre soluzioni Anti-Slip
Per chiudere subito perdite in tetti, terrazzi non calpestabili, pluviali, profili di tetti, converse di camini, tubature, eccetera.
• Rivestimento di riparazione impermeabile
• Utilizzabile con qualsiasi condizione meteo (anche con pioggia/neve)
• Facile da fissare con mastice e viti
• Aderisce a fondi bagnati
• Rinforzato con fibre
• Chiude le fessure (fino a 2 mm) - elasticità del 1300 % • Ideale per perdite su tetti, pluviali, eccetera
Codice
C4115261
C4115263
C4115265
C4115267
C4115260
C4115262
C4115264
C4115266
Dimensione
800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
Colore
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Prezzo unitario €
246,48
369,15
369,96
739,45
246,48
369,15
369,96
739,45
Codice
C3953132
C3953133
C6067786
Quantità di contenuti
1
5
Unità di contenuto
LTR
LTR
Colore
Grigio
Grigio
Prezzo unitario €
17,12
76,48
27,17
RUST-OLEUM® WATERPROOF INSTANT REPAIR SET
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM STRISCE PERMANENTI
RUST-OLEUM® LEAKSEALTM
11
Delimitazioni molto robuste e di lunga durata indicate per l’utilizzo in interni e in esterni.
• Utilizzabile subito dopo l’installazione
• Installazione rapida e semplice
• Resistente agli urti
• Resistente alla corrosione
• Leggero
• Antistatico
• Non contiene metalli
• Struttura in fibra di vetro robusta e di lunga durata
• Permette di essere percepita, per evitare che i pedoni abbandonino la zona delimitata
• Colore di sicurezza
È stato sviluppato un rivestimento protettivo gommoso di facile utilizzo per il riempimento e la chiusura di perdite e fessure.
• Chiude le perdite e le fessure
• Impermeabile con aspetto semilucido
• Rifinibile con uno strato superficiale in lattice o in alchide • Facile da utilizzare
Codice
C6067811
C6067812
Dimensione
3000 x 50 x 3 mm
3000 x 50 x 3 mm
Prezzo unitario €
48,96
48,96
Codice
C6067787
Quantità di contenuti
500
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
16,43
1242
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
48123
48121
48111
48110