Page 1209 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1209
Assorbenti SPC
Rotoli chimici
Attack Pac
Da utilizzare in presenza di liquidi pericolosi e sostanze chimiche. Peso medio, doppia perforazione e uniti. Disponibili in due dimensioni.
Codice
C4180604
C4180605
Capacità di assorbimento (L)
73
147
Dimensioni L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prezzo unitario €
101,25
177,64
Kit monouso: ideale per piccole fuoriuscite. Il sacchetto anti-UV protegge gli assorbenti dall’umidità e dallo sporco.
Disponibile di 3 tipi:Solo olio: per liquidi a base di olio e di petrolioManutenzione: per liquidi a base di olio, acqua e per sostanze chimicheChimici: per liquidi pericolosi e aggressivi
Contenuto:15 tamponi - 41 x 51 cm3 tubetti - 7,6 cm (diam.) x 100 cm (L).1 paio di guanti1 paio di occhiali1 sacchetto per lo smaltimento
Piccoli kit per fuoriuscite
Codice
Capacità di assorbimento (L) Tipo/i
Prezzo unitario €
265,29
274,73
270,79
C4180599 104
C4180595 104
C4180597 97
Contenimento fuoriuscite
Oil Only
Maintenance
Chemical
Economici: il miglior rapporto qualità/prezzo. Alto assorbimento a prezzi contenuti. Compatti: facili da riporre in piccole aree di immagazzinamento, dietro o sotto i sedili di un camion. La resistente custodia trasparente rende facile il controllo della risposta alle fuoriuscite. Facile e rapido accesso agli assorbenti che assicura una rapida risposta grazie alla zip per aprire verso l’alto la parte anteriore della custodia. Facile da trasportare grazie alla pratica tracolla. Senza fastidi: dotato di guanti, sacchetti per lo smaltimento e assorbenti.
Disponibile di 3 tipi:Solo olio: per liquidi a base di olio e di petrolioManutenzione: per liquidi a base di olio, acqua e per sostanze chimicheChimici: per liquidi pericolosi e aggressivi
Contenuto:25 tamponi - 41 x 51 cm4 tubetti - 7,6 cm (diam.) x 122 cm (L).1 sacchetto per lo smaltimento1 paio di guanti1 foglietto d’istruzioni
11
Codice Capacità di assorbimento (L)
C4180598 43
Prezzo Tipo/i unitario €
Oil Only 65,40
Le piattaforme di contenimento sono un modo efficiente per contenere possibili perdite pericolose nell’area di stoccaggio dei fusti e nelle aree di distribuzione. Ciascuna piattaforma modulare è dotata di fermi integrati per un facile e rapido collegamento di più piattaforme per creare una piattaforma di stoccaggio dei fusti personalizzata.
I pallet di contenimento sono ideali per lo stoccaggio esterno di fusti o di altri contenitori. Disponibili con una configurazione a 3 o 4 fusti, questi pallet offrono un contenimento massimo di 510 litri.
C4180594 43 Maintenance 65,40
C4180596 37 Chemical 67,61
Codice
C4180593
C4180591
C4180592
Descrizione del prodotto
Spill deck - 2 drum
Spill pallet - 2 drum
Spill pallet - 4 drum
Dimensioni L x W xH
132 x 66 x 15 cm
132 x 66 x 43 cm
132 x 132 x 43 cm
Capacità coppa dell’olio(L) / capacità di carico (KG)
80 / 1136
260 / 1136
510 / 2273
Prezzo unitario €
112,72
218,40
320,56
Manutenzione e sicurezza del sito
1195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11434 11011
11031
38635