Page 1208 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1208
Assorbenti SPC
Rotoli di manutenzione
Assorbono diversi liquidi industriali tra cui oli, acqua, solventi e refrigeranti. Il lato con spunbond fornisce una maggiore forza e un minor rilascio di pelucchi. Perforati per un più facile utilizzo con riduzione degli sprechi. Disponibili in due dimensioni.
Manutenzione 5 in 1
Codice
C4180584
C4180585
Capacità di assorbimento (L)
94
187
Dimensioni L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prezzo unitario €
102,32
172,41
Prodotto per la manutenzione multiuso: possibilità di utilizzo come tampone, rotolo, cuscinetto o tubetto. Assorbe diversi liquidi come acqua, olio, refrigeranti e solventi. Pratica scatola dispenser per un facile accesso. Perforazioni multiple - sempre della giusta taglia per ridurre al minimo lo spreco. Struttura multistrato per un durevole
e buon assorbimento e poco rilascio di pelucchi su un lato. Disponibili in due dimensioni.
Codice
C4180581
C4180582
Capacità di assorbimento (L)
89
177
Dimensioni L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prezzo unitario €
116,74
192,84
Tubetti di manutenzione
Tappeti di manutenzione
Ideali per l’assorbimento di perdite e di fuoriuscite vicino ai macchinari. Assorbono diversi liquidi industriali tra cui sostanze chimiche aggressive. La struttura flessibile consente al tubetto di adattarsi al macchinario, all’angolo o alla curva. Dotati di polipropilene meltblown universale. Dotati di una capacità di assorbimento di 45 litri. I tubetti misurano 7,6 cm (diam.) x 122 cm (L). Forniti in scatole da 12.
I tappeti antiscivolo e impermeabili sono perfetti per aree e passaggi ad alto traffico che devono essere asciutti, puliti e non scivolosi. Le fibre in polipropilene agugliato rendono il prodotto resistente alle lacerazioni. Assorbono olio, acqua e sostanze chimiche non aggressive. Dotati di una capacità di assorbimento di 46 litri. I tappeti misurano 91 cm x 15,25 m. Forniti in rotoli.
Prezzo unitario €
78,92
Codice Capacità di assorbimento (L)
C4180580 46
Tamponi chimici
Dimensioni L x W
1525 x 91 cm
Prezzo unitario €
137,86
Codice Capacità di assorbimento (L) Dimensioni (L x W x Dia)
C4180578 45 122 x 7,6 x 7,6 cm
Cuscinetti di manutenzione
11
Assorbono diversi liquidi tra cui acqua, refrigeranti, solventi, oli, anticongelante, ecc. Dotati di una capacità di assorbimento di 105 litri. I cuscinetti misurano 43 x 48 cm. Forniti in scatole da 16.
Da utilizzare in presenza di liquidi pericolosi e sostanze chimiche. Consentono di assorbire diversi tipi di sostanze chimiche, compresi acidi e prodotti caustici. I tamponi sono chimicamente inerti e non si degradano né causano reazioni chimiche pericolose con il liquido assorbito. Dotati di una capacità di assorbimento di 88 litri. I tamponi misurano 41 x 51 cm. Forniti in scatole da 100.
Prezzo Codice Capacità di assorbimento (L) Dimensioni L x W unitario €
C4180603 88 41 x 51 cm 104,98
Codice Capacità di assorbimento (L)
C4180577 105
Dimensioni L x W
43 x 48 cm
Prezzo unitario €
129,52
1194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11326 11329
11327
11010
11328
11032