Page 1207 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1207
Assorbenti SPC
Tamponi assorbenti solo olio
Cuscinetti solo olio
I tamponi misurano 41 x 51 cm e sono forniti in scatole da 100. Ogni scatola possiede una capacità di assorbimento di 114 litri. Pesanti, perforati e uniti. Assorbono liquidi a base di olio e petrolio. Forniti in scatole per un facile immagazzinamento e maneggiamento. Tamponi pratici ed economici per la pulitura dell’olio per terra o sull’acqua. Ideali per l’utilizzo industriale o nautico.
Ideali per assorbire fuoriuscite e perdite di fluidi in spazi ristretti e sotto fonti di gocciolio persistente. Assorbono liquidi a base di olio e petrolio. Dotati di una capacità di assorbimento di 105 litri. Dimensioni: 43 x 48 cm. Forniti in scatole da 16.
Codice
C4180586
Capacità di assorbimento (L)
105
Dimensioni L x W
43 x 48 cm
Prezzo unitario €
130,51
Codice Capacità di assorbimento (L)
C4180600 114
Tubetti solo olio
Dimensioni L x W
41 x 51 cm
Prezzo unitario €
75,55
Tamponi di manutenzione
Perfetti per la manutenzione industriale generale o per la pulitura di fuoriuscite. Pesanti, con doppia perforazione e uniti. Dotati di una capacità di assorbimento di 112 litri. Dimensioni: 41 x 51 cm. Forniti in scatole da 100.
Assorbenti ideali per perdite e fuoriuscite vicino ai macchinari. Assorbono liquidi a base di olio e petrolio rilasciando l’acqua. La struttura flessibile consente al tubetto di adattarsi al macchinario, all’angolo o alla curva. Dotati di una capacità di assorbimento di 43 litri. I tubetti misurano 7,6 cm (diam.) x 122 cm (L). Forniti in scatole da 12.
Codice Dimensioni L x W
C4180583 41 x 51 cm
Panni di manutenzione
Capacità di assorbimento (L)
112
Prezzo unitario €
87,63
Codice Capacità di assorbimento (L)
C4180587 43
Rotoli solo olio
Dimensioni (L x Dia)
122 x 7,6 cm
Prezzo unitario €
78,92
11
I rotoli solo olio più noti per l’utilizzo industriale generale. Assorbono liquidi a base di olio e petrolio. Il lato con spunbond fornisce una maggiore forza e un minor rilascio di pelucchi. Ideali per la cattura di eccessive perdite dal macchinario. Disponibili in due dimensioni.
Perfetti per la pulizia degli utensili, dei componenti dei macchinari e per piccoli gocciolamenti. Resistenti alle sostanze chimiche e adatti all’uso con olio, acqua, solventi e acidi. Ridotto costo di ciascun panno rispetto ai panni riutilizzabili.Dotati di una capacità di assorbimento di 38 litri. Dimensioni: 41 x 51 cm. Forniti in 10 pacchi da 50 panni piegati - 500 panni per scatola.
Codice
C4180588
C4180589
Capacità di assorbimento (L)
94
187
Dimensioni L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prezzo unitario €
97,19
Codice
C4180602
Capacità di assorbimento (L)
38
Dimensioni L x W
30 x 38 cm
Prezzo unitario €
64,96
158,83
Manutenzione e sicurezza del sito
1193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11432 11433 11428
11330 11033
11429