Page 1210 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1210

Indicazione della temperatura
Monitoraggio termico continuo senza supervisione continua
La serie irreversibile TIL offre una registrazione permanente della temperatura massima raggiunta da un componente dell’attrezzatura. Quando l’attrezzatura raggiunge una temperatura specifica, l’area bianca sull’etichetta diventa nera in modo irreversibile offrendo una prova inconfutabile della temperatura massima raggiunta.
L’indicazione irreversibile della temperatura rappresenta una soluzione economica per i controlli della temperatura durante le operazioni di manutenzione o per l’individuazione dei guasti durante le fasi di ricerca e sviluppo, in particolare nelle aree in cui altri sistemi di rilevamento non riescono a registrare le temperature esterne di eventuali macchine o sistemi. Un profilo ridotto delle etichette consente l’applicazione su componenti o in aree in cui l’impiego degli strumenti di registrazione si dimostra poco funzionale.
L’indicazione irreversibile della temperatura garantisce un monitoraggio continuo e nessuna interruzione dovuta a cali di tensione o a batterie scariche dei dispositivi o delle attrezzature di rilevamento.
Queste etichette vengono preferibilmente applicate su superfici asciutte e pulite per garantire la massima efficacia, ma il forte adesivo ne riduce la possibilità di distacco anche su superfici sporche o irregolari.
Caratteristiche base:
• Veloci, semplici ed economiche
• Campi di lettura ampi per garantire la massima visibilità a distanza
• Monitoraggio continuo senza supervisione di personale o rischi di cali di tensione • Finestra trasparente sulla confezione che funge da promemoria per il riordino
• Elevata adesione per tutte le superfici
• Scala disponibile a livello unico, 4 livelli o 6 livelli
Etichette per Indicazione Irreversibile della temperatura a punto singolo
Etichette per Indicazione irreversibile della temperatura multipunto
11
La serie di etichette per indicazione irreversibile TIL offre una registrazione permanente della temperatura massima raggiunta da un componente del macchinario. Quando il macchinario raggiunge uno dei diversi punti di temperatura sull’etichetta, l’area bianca sull’etichetta diventa nera in modo irreversibile offrendo una prova inconfutabile della temperatura massima raggiunta. Etichette in poliestere. Fornite in pacchi da 60.
Codice
C4186320
C4186321
C4186322
C4186319
Display della temperatura
60°C
71°C
82°C
82°C
Dimensione
13 mm Dia.
13 mm Dia.
13 mm Dia.
20 x 20 mm
Prezzo unitario €
30,05
30,05
30,05
40,07
La serie di etichette per indicazione irreversibile TIL offre una registrazione permanente della temperatura massima raggiunta da un componente del macchinario. Quando
il macchinario raggiunge uno dei punti di temperatura sull’etichetta, l’area bianca sull’etichetta diventa nera in modo irreversibile offrendo una prova inconfutabile della temperatura massima raggiunta. Il codice 4186323 è dotato di 4 punti di temperatura. Tutti gli altri ne hanno 6etichette in poliestere o PEN (PoliEtilene Naftalato). Fornite in pacchi da 30.
Codice
C4186323
C4186324
C4186325
C4186326
C4186327
C4186328
C4186329
Display della temperatura
82°C - 116°C
37°C - 54°C
60°C - 82°C
88°C - 110°C
116°C - 143°C
149°C - 177°C
182°C - 210°C
Dimensioni (H x W)
45 X 20 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
Prezzo unitario €
35,06
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
1196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11466 11465 PO-12237


































































































   1208   1209   1210   1211   1212