Page 1206 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1206

Nastro di segnalazione per pavimenti ToughStripeTM
Segnali angoli Toughstripe - crocette
Disponibili in 3 taglie e 6 colori. Forniti in confezioni da 20.
Frecce a terra ToughStripe, spaziature predefinite
Codice
C4186203
C4186204
C4186205
C4186206
C4186207
C4186208
C4186209
C4186210
C4186211
C4186212
C4186213
C4186214
C4186215
C4186216
C4186217
C4186218
C4186219
C4186220
Dimensione
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
Descrizione del prodotto
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Rossi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Verdi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Blu
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Gialli
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Neri
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Bianchi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Rossi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Verdi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Blu
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Gialli
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Neri
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Bianchi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Rossi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Verdi
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Blu
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Gialli
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Neri
Marcatori angolo da pavimento - Croci - Bianchi
Quantità
di conte- Prezzo nuti unitario €
20,000 18,36
20,000 18,36
20,000 18,36
20,000 18,36
20,000 18,36
20,000 18,36
20,000 27,82
20,000 27,82
20,000 27,82
20,000 27,82
20,000 27,82
20,000 27,82
20,000 42,15
20,000 42,15
20,000 42,15
20,000 42,15
20,000 42,15
20,000 42,15
Frecce con spaziature predefinite di 457 mm. Fornite su un adesivo trasparente per assicurare una facile applicazione in caso di una riga continua di frecce. Fornite in rotoli lunghi 30 m. Le frecce hanno una lunghezza di 127 mm e una larghezza di 50,8 mm; 52 frecce per rotolo. 6 colori disponibili.
Codice
C4186227
C4186228
C4186229
C4186230
C4186231
C4186232
Descrizione del prodotto
Frecce da pavimento, predistanziate - Rosse
Frecce da pavimento, predistanziate
- Verdi
Frecce da pavimento, predistanzi- ate - Blu
Frecce da pavimento, predistanziate - Gialle
Frecce da pavimento, predistanziate - Nere
Frecce da pavimento, predistanziate - Bianche
Dimensione
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 50,8 mm
127 x 50,8 mm
Prezzo unitario €
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
Trattini a terra Toughstripe, spaziature predefinite
Puntini a terra Toughstripe, spaziature predefinite
11
Trattini con spaziature predefinite di 457 mm. Forniti su un adesivo trasparente per assicurare una facile applicazione in caso di una riga continua di puntini. Forniti
in rotoli lunghi 30 m con un diametro di 88,9 m; 55 puntini per rotolo. 6 colori disponibili.
Trattini con spaziature predefinite di 457 mm. Forniti su un adesivo trasparente per
assicurare una facile applicazione in caso di una riga continua di trattini. Forniti in Prezzo rotoli lunghi 30 m. I trattini hanno una lunghezza di 203,2 mm e una larghezza di 50,8
Codice
C4186221
C4186222
C4186223
C4186224
C4186225
C4186226
Descrizione del prodotto unitario €
Punti da pavimento, predistanziati - Verdi 90,71
Punti da pavimento, predistanziati - Rossi 90,71
Punti da pavimento, predistanziati - Bianchi 90,71
Punti da pavimento, predistanziati - Gialli 90,71
Punti da pavimento, predistanziati - Blu 90,71
Punti da pavimento, predistanziati - Neri 90,71
mm; 46 trattini per rotolo. Solo disponibili di colore giallo.
Codice
C4186233
Descrizione del prodotto
Linee da pavimento, predistanziate - Gialle
Dimensione
203,2 x 50,8 mm
Prezzo unitario €
76,38
1192
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11190
11177
11149
11147


































































































   1204   1205   1206   1207   1208