Page 1202 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1202
Occhielli
ABUS CERNIERA DISKUS SET 140
ABUS CERNIERA SET 200
ABUS CERNIERA SET 100
• Costruzione in acciaio duro : con perni a scomparsa
• Cerniera e perno in acciaio inossidabile : Progettato per l’utilizzo con il lucchetto ABUS Diskus
• Componenti per il montaggio inclusi nella versione in blister versions (tasselli e piastre in acciaio per una
maggiore resistenza della porta)
• Fissaggio a scomparsa : Deterrente contro ladri opportunisti
• DG - doppio snodo : cerniera con alta flessibilità d’utilizzo
Codice
C2391609
C2391611
Colore Peso netto
Argento 338 g
Argento 465 g
Dimensione
120 mm
190 mm
Staple Diameter
13 mm
13 mm
Staple Diameter
14 mm
10 mm
14 mm
Prezzo unitario €
20,03
26,14
Prezzo unitario €
9,30
5,08
7,30
Prezzo unitario €
17,92
12,22
• Costruzione in acciaio : Sicurezza Base
• Perni a scomparsa : resiste agli attacchi
• Protetto da corrosione : Sicurezza duratura
• Viti a scomparsa (fornita nella versione in blister): ulteriore deterrente
Codice Colore
C2391657 Argento
C2391663 Argento
C2391665 Argento
Peso netto
211 g
72 g
144 g
Dimensione
115 mm
75 mm
95 mm
• Cerniere da 80mm & 100mm costruite in acciaio cementato : Resistente agli attacchi con sega • Perni a scomparsa : resiste agli attacchi
• Protezione contro la corrosione : Sicurezza duratura
• Viti a scomparsa (supplied with carded versions) : Deterrente contro ladri
• DG - doppio snodo : cerniera con alta flessibilità d’utilizzo
Codice
C2391575
C2391578
Colore Peso netto
Argento 208 g
Argento 91 g
Dimensione Staple Diameter
100 mm 11 mm
80 mm 11 mm
ABUS ANCORAGGI DI CHIUSURA 115/100
11
• Robusta costruzione in acciaio cementato da 5mm : Diversi usi
• Per l’utilizzo con lucchetti con arco superiore a 12mm Ø : sicurezza robusta • Da fissare con due viti molto resistenti (non fornite) : Di facile fissaggio
• Misure per lato : profondità 45mm, altezza 38mm
Codice Colore Peso netto
C2391595 Argento 288 g
Dimensione Staple Diameter
100 mm 14 mm
Prezzo uni- tario €
8,56
ABUS FISSAGGIO DA PAVIMENTO WBA100C
• Arco da 16mm in acciaio cementato : massima resistenza ad attacchi fisici • Fissaggio su muro o pavimento : Interno o esterno
• Costruzione robusta e massiccia : Progettato per continuare a guidare
• “”Sold Secure”” (Biciclette) Oro : Approvato Thatcham
Codice Colore Peso netto Dimensione
C2392537 Nero 1950 g 165 mm
Staple Diameter
16 mm
Prezzo unitario €
93,97
1188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
49286 49245 49243 49193 49246