Page 1204 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1204
Nastro di segnalazione per pavimenti ToughStripeTM
Poliestere di segnalazione a terra ToughStripeTM
Gli articoli di segnalazione a terra ToughStripeTM sono realizzati con il nuovo poliestere B-514 di Brady. Gli articoli di ToughStripe sono ideali per la segnalazione di corridoi, passaggi, posizioni di stoccaggio e per indicare le apparecchiature di sicurezza importanti e le vie d’uscita.
Durata superiore - risparmiare tempo per la sostituzione di linee danneggiate o usurate per ottenere un effetto estetico migliore e una struttura più efficiente. Facile applicazione - posare in modo veloce le linee diritte e uniformi senza il supporto di collaboratori.
Elevata visibilità - ottenere la stessa visibilità delle indicazioni a pavimento con vernici risparmiando denaro.
Forme fustellate - utilizzare diversi forme, colori e formati per ottenere segnali a pavimento più efficaci e duraturi.
Rimozione senza sforzi - rimuovere in modo semplice le indicazioni senza danneggiare i pavimenti o lasciare eventuali residui di adesivi.
• Spessore di 0,2 mm
• Intervallo della temperatura di servizio compreso tra -18°C e 54°C
• Condizioni per l’applicazione: min. 5°C, pavimento asciutto
• Consigliato per l’impiego in ambienti chiusi e asciutti
• Resistente a sostanze chimiche dannose
• Supera gli standard di sicurezza per ottenere superfici pulite, asciutte e antiscivolo per OSHA 1910.22
Nastro di segnalazione dei pavimenti Toughstripe
Un’ampia gamma di nastri di segnalazione dei pavimenti di tre dimensioni e in 10 colori compresi 3 colori a strisce ideali per l’identificazione dei pericoli. Tutti vengono forniti in rotoli da 30 m e sono in poliestere ToughStripe.
Puntini a terra Toughstripe
I puntini a terra ToughStripeTM sono in materiale flessibile e resistente con un adesivo aggressivo che richiede minor tempo di sostituzione del nastro danneggiato o usurato; resiste al traffico dei carrelli elevatori senza usurarsi o staccarsi. La rimozione senza sforzi indica che i puntini a terra possono essere rimossi in
modo semplice senza danneggiare il pavimento o lasciare eventuali residui.
Hanno un’elevata visibilità pari a quella delle indicazioni a pavimento con vernici risparmiando denaro. Ogni puntino ha un diametro di 89 mm e viene fornito in rotoli da 350.
Codice
C4185107
C4185108
C4185109
C4185110
C4185111
C4185112
C4185113
C4185114
C4185115
C4185116
C4185117
C4185118
C4185119
C4185120
C4185121
C4185122
C4185123
C4185124
C4185125
C4185126
C4185127
C4185128
C4185129
C4185130
C4185131
C4185132
C4185133
C4185134
C4185135
C4185136
Descrizione del prodotto
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero
Nastro per segnaletica da pavimento - Bianco
Nastro per segnaletica da pavimento - Giallo
Nastro per segnaletica da pavimento - Rosso
Nastro per segnaletica da pavimento - Blu
Nastro per segnaletica da pavimento - Verde
Nastro per segnaletica da pavimento - Arancione
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero SU GIALLO
Nastro per segnaletica da pavimento - Rosso SU BIANCO
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero SU BIANCO
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero
Nastro per segnaletica da pavimento - Bianco
Nastro per segnaletica da pavimento - Giallo
Nastro per segnaletica da pavimento - Rosso
Nastro per segnaletica da pavimento - Blu
Nastro per segnaletica da pavimento - Verde
Nastro per segnaletica da pavimento - Arancione
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero SU GIALLO
Nastro per segnaletica da pavimento - Rosso SU BIANCO
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero SU BIANCO
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero
Nastro per segnaletica da pavimento - Bianco
Nastro per segnaletica da pavimento - Giallo
Nastro per segnaletica da pavimento - Rosso
Nastro per segnaletica da pavimento - Blu
Nastro per segnaletica da pavimento - Verde
Nastro per segnaletica da pavimento - Arancione
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero SU GIALLO
Nastro per segnaletica da pavimento - Rosso SU BIANCO
Nastro per segnaletica da pavimento - Nero SU BIANCO
Dimensione
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
Prezzo unitario €
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
Codice
C4185137
C4185138
C4185139
C4185140
C4185141
C4185142
Descrizione del prodotto
Punti da pavimento - Rossi
Punti da pavimento - Verdi
Punti da pavimento - Blu
Punti da pavimento - Gialli
Punti da pavimento - Neri
Punti da pavimento - Bianchi
Prezzo unitario €
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
Impronte a terra Toughstripe
11
Dimensioni: 254 mm (H) x 89 mm (L). Fornite in pacchi da 10; 5 impronte sinistre e 5 impronte destre. Disponibili in 6 colori.
69,78
Codice
C4185143
C4185144
C4185145
C4185146
C4185147
C4185148
Descrizione del prodotto
Orme da pavimento - Rosse
Orme da pavimento - Verdi
Orme da pavimento - Blu
Orme da pavimento - Gialle
Orme da pavimento - Nere
Orme da pavimento - Bianche
Quantità di contenuti
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Prezzo unitario €
23,51
23,51
23,51
23,51
23,51
23,51
1190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11192
11191
11189 PO-12235