Page 1201 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1201
Lucchetti a combinazione | Occhielli
ABUS LUCCHETTO CON COMBINAZIONE A DISCO 78/50C
• Rivestimento cataforetico e tramite materiali antiruggine : fornisce 40 anni di protezione contro la corrosione • Robusto corpo in acciao : Costruzione robusta
• Doppio imbullonamento, corpo in acciaio cementato : Resistente ad attacchi con sega
• Nuovo meccanismo anti-spessore : brevettato
• possibilità di apertura con chiave : con cifratura nera
• Oltre 2.000 combinazioni diverse : Ideale per scuole, palestre, aziende
Shackle Vertical
Codice Colore Peso netto Shackle Diameter Clearance Dimensione
C2392244 Nero 155 g 7 mm 21,5 mm 50 mm
ABUS LUCCHETTO A COMBINAZIONE 165
• Solido corpo in ottone : Sicurezza duratura
• 3 cifre (20mm) o 4 cifre (40mm) combinazione personalizzabile : personalizzi il tuo PIN • Arco in acciaio : Ideale per valigie, attrezzature sportive etc
Prezzo unitario €
8,56
Prezzo unitario €
11,99
13,65
19,98
Prezzo unitario €
104,93
Prezzo unitario €
51,90
Codice
C2391621
C2391624
C2391626
Colore Peso netto
Brass 34 g
Brass 91 g
Brass 208 g
Shackle Diameter
3 mm
5 mm
6 mm
Shackle Vertical Clearance
22 mm
26 mm
27,5 mm
Dimensione
20 mm
30 mm
40 mm
ABUS GRANIT CERNIERA SET 130/180C
• Robusta ghisa malleabile: resistente ad attacchi fisici
• Costruito con acciaio cementato : per essere utilizzato con lucchetti con arco da 11mm Ø • Ideale per l’utilizzo con lucchetto ABUS 37/60 Granit : CEN grado 4
• Include viti e piastra di ancoraggio : Alta sicurezza
Codice Colore Peso netto
C2391603 Nero 1645 g
ABUS GRANIT CERNIERA SET 125/150C
Dimensione
180 mm
• Cerniera extra-robusta : Resistente ad attacco fisico
• Cerniera in acciaio cementato : per utilizzare lucchetti con diametro dell’arco 11mm Ø • Include viti e piastra di ancoraggio : Alta sicurezza
Codice Colore Peso netto
C2147206 Nero 875 g
ABUS CERNIERA SET 110/155C
Staple Diameter
15 mm
11
• Costruzione in acciaio duro : con perni a scomparsa
• Costruito in acciaio cementato : resistente agli attacchi con sega
• Componenti per il montaggio inclusi nella versione in blister versions (tasselli e piastre in acciaio per una
maggiore resistenza della porta)
• Fissaggio a scomparsa : Deterrente contro ladri opportunisti
• DG - doppio snodo : cerniera con alta flessibilità d’utilizzo
Codice Colore Peso netto Dimensione
C2391590 Argento 345 g 155 mm
Staple Diameter
13 mm
Prezzo unitario €
20,66
Manutenzione e sicurezza del sito
1187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49282
49281 49207
49171 49270