Page 1200 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1200

Lucchetti con chiave | Lucchetti a combinazione
ABUS ANTIFURTO GRANIT PER CONTAINER 215/100
• Ideale per container per trasporto o stoccaggio : o qualunque porta con apertura verso l’esterno • Adatto anche per furgoni e rimorchi vulnerabili: versioni KA o MK disponibili con ordine speciale • Alta sicurezza ABUS Plus 37RK/70HB100 : con 250.000 combinazioni diverse
• Speciale tecnologia di saldatura : CEN grado 5 : 24mmØ x 1400mm di perni
• Fornito con bulloneria di fissaggio : Notevole resistenza interna
Codice Colore Peso netto
C2147210 Nero 6935 g
Dimensione
100 mm
Prezzo unitario €
334,59
ABUS LUCCHETTO A COMBINAZIONE 190
ABUS LUCCHETTO A COMBINAZIONE 180IB
ABUS LUCCHETTO A COMBINAZIONE 158
• Nuovo meccanismo di combinazione : maggiore affidabilità
• Movimento positivo della rotella di selezione : Riduce la possibilità di errori di settaggio • Robusto arco in acciaio cementato : resiste ad attacchi con sega
• Arco cromato nero : per una migliore resistenza alla corrosione
• Solido rivestimento in acciaio cementato : Resiste ad attacchi fisici
• Combinazione a 4 cifre ricifrabile : imposta il tuo PIN personal
Shackle Vertical Dimen-
Prezzo unitario €
56,06
70,79
Codice
C2391629
C2391630
Colore Peso netto
Nero 765 g
Nero 815 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Clearance
30 mm
30 mm
sione
60 mm
60 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
• Solido corpo in ottone : Sicurezza duratura
• 4 cifre con combinazione personalizzabile : personalizzi il tuo PIN
• Arco in acciaio inox di alta qualità : Massima resistenza alla corrosione
• Disponibile anche con Arco lungo (HB) : Per diverse necessità di sicurezza
Codice
C2391627
C2391628
Colore Peso netto
Brass 255 g
Brass 285 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
63 mm
Dimen- sione
50 mm
50 mm
Prezzo unitario €
33,39
35,97
11
• Robusto corpo in zinco pressofuso : Sicurezza durevole
• 3 cifre (40mm) o 4 cifre (50mm) combinazione personalizzabile : personalizzi il tuo PIN
• Arco in acciaio cementato : resistente agli attacchi con sega
• 158KC/45mm con ‘KC’ Key Control : Consente l’apertura con chiave e il recupero di PIN
Codice Colore
C2147209 Nero
C2391616 Nero
Peso netto
129 g
305 g
Shackle Diameter
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
34 mm
Dimen- sione
40 mm
50 mm
Prezzo unitario €
19,64
23,98
1186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
49167
49231 49217 49183


































































































   1198   1199   1200   1201   1202