Page 1203 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1203
Catena e cavi
ABUS CAVO COBRA
• Cavo flessibile ad alta resistenza : Difficile da tagliare
• Sicurezza per biciclette, scale e attrezzi: Essenziale per qualsiasi garage o un capannone • Per l’utilizzo con qualunque Arco ABUS o lucchetto : Sicurezza flessibile
Codice Colore
C2668434 Nero
C2668435 Nero
C2668431 Nero
C2668432 Nero
C2668430 Nero
C2668433 Nero
Peso netto
341 g
302 g
551 g
1260 g
2335 g
351 g
Lunghezza del cavo
185 m
200 m
200 m
500 m
1000 m
120 m
Cable Diameter
8mm
8mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
11,70
13,07
21,52
39,96
57,37
18,50
Prezzo unitario €
73,42
ABUS CATENA & LUCCHETTO 92W/8KS110
• Arco in lega di acciaio cementato : Ruota quando attaccato
• Solido corpo in ottone racchiuso da acciaio : Sicurezza affidabile
• Lucchetto a doppia gola : Resiste agli attacchi con torsione e leva
• Catena da 8mm in acciaio cementato : Resistente ad attacchi con sega
Codice Colore
C2392436 Argento
ABUS ANCORAGGIO DA MURO WA50
Peso netto
2385 g
• L’ancoraggio consente il fissaggio di veicoli a due ruote in garages, cantine, a case o posti auto
• Il WA 50 è studiato per l’installazione a parete.
• In combinazione con un lucchetto ABUS di alto livello si creau un’unità veramente
sicura
Codice Colore
C2392536 Nero
Peso netto
830 g
Dimensione
110 mm
Staple Diameter
38 mm
Prezzo unitario €
39,27
ABUS CATENA ACCIAIO CEMENTATO
11
• Catena robusta in acciaio cementato : Resistente ad attacchi con cesoie
• Disponibile con misure 6mm, 8mm e 10mm : Una selezione di lunghezze
• 10KS 110 quando utilizzata con il lucchetto Granit 37/55 : “”Sold Secure”” Oro
(Biciclette)
• 8KS 110 quando utilizzato con lucchetto 20/70 : “”Sold Secure”” (Biciclette)
Argento
• 10KS, disponibile in tutte le misure quando utilizzato con 34CS/55 : Approvato
Thatcham
Codice Colore
C2391580 Nero
C2392421 Nero
Peso netto
2495 g
1785 g
Chain Link Dimensione Size
1100 mm 14 mm
1100 mm 13 mm
Chain Link Diameter
10 mm
8 mm
Prezzo unitario €
54,40
38,02
Manutenzione e sicurezza del sito
1189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49235 49201
49260 49204