Page 1199 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1199

Lucchetti con chiave
ABUS LUCCHETTO OTTONE T84MB/40
• Arco e corpo in solido ottone : Sicurezza duratura
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza • Componenti interni antiruggine : Sicurezza duratura
• Rivestimento vinilico : Ideale come chiusura, per valigie, attrezzature sportive etc.
• Materiale anti-statico : Maggiore sicurezza
• Disponibile anche la versione KA colorata : per un utilizzo con ganasce/cerniere ABUS
Codice
C2392507
C2392511
C2392515
C2392517
C2392527
C2392531
Colore Peso netto
Nero 117 g
Blu 117 g
Verde 117 g
Grigio 117 g
Rosso 117 g
Giallo 117 g
Shackle Diameter
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
Shackle Vertical Clearance
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
Dimensione
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Prezzo unitario €
12,94
12,94
12,94
12,94
12,94
12,94
ABUS LUCCHETTO ALLUMINIO 70
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
• Serratura protetta con coperchio sigillato tramite guarnizione : Protegge il cilindro contro acqua e sporco • Copertura vinilica assorbi-urti : protezione completa
• Diverse versioni KA/MK disponibili : Sicurezza multipla
Codice
C2965242
C2965251
C2965256
C2965258
Colore Peso netto Shackle Diameter
Verde 86 g 8mm
Arancio 86 g 8mm
Argento 86 g 8mm
Giallo 86 g 8mm
Shackle Vertical Clearance
16 mm
20 mm
47 mm
25,5 mm
Dimensione
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Prezzo unitario €
11,01
11,01
11,01
11,01
ABUS LUCCHETTO OTTONE 55
• Solido corpo in ottone : Sicurezza duratura
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza • Robusto arco in acciaio cementato : resiste ad attacchi con sega
• Doppio perno da 30mm e superiore : Aumenta la robustezza dell’arco
• Versione con arco lungo disponibile (HB) : per differenti richieste di assicurazion
Codice
C2391931
C2391937
C2391950
Colore Peso netto
Brass 66 g
Brass 129 g
Brass 187 g
Shackle Vertical Shackle Diameter Clearance
4,5 mm 13,5 mm
6,5 mm 21,5 mm
7 mm 24 mm
Dimensione
30 mm
40 mm
50 mm
Prezzo unitario €
6,70
8,76
13,39
ABUS DISKUS ANTIFURTO PER FURGONI 141-200
11
• Operazione di apertura e chiusura con una sola mano : facile da utilizzare
• Cerniere multiuso : Con “”protezione a tutto tondo””, ti puoi fidare
• Fornito completo con “”l’originale”” ABUS Diskus 26/70 : “Made in Germany”
• Robusta costruzione in acciaio : Fornisce la massima protezione
• Diskus 26/70 copertura anti-trapano : Resistente ad attacchi con trapano
• Utilizzabile per furgoni, camion, garage, capannoni : O qualunque porta doppia con apertura estern
Codice
C2147207
C2147208
Colore Peso netto
Nero 1300 g
Bianco 1300 g
Dimensione
200 mm
200 mm
Prezzo unitario €
61,79
61,79
Manutenzione e sicurezza del sito
1185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49177 49250 49248 49261


































































































   1197   1198   1199   1200   1201