Page 1198 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1198

Lucchetti con chiave
ABUS LUCCHETTO OTTONE 65CS
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
• Arco in acciaio cementato da 20 mm - 30mm, leghe di acciaio cementato da 40 millimetri in su
• Disponibile con arco in acciaio cementato (IB) e arco in ottone (MB) : Massima resistenza alla corrosione
• Diverse versioni KA/MK disponibili : Sicurezza multipla
• Doppio perno da 30mm e superiore : Aumenta la robustezza dell’arco
• Arco in lega d’acciaio con nano placcatura : Contribuisce a rendere le catene arruginite “”cose del passato”
Codice
C2392127
C2392128
Colore Peso netto
Brass 141 g
Brass 253 g
Shackle Diameter
7 mm
8,5 mm
Shackle Vertical Clearance Dimensione
18 mm 40 mm
20,5 mm 50 mm
Prezzo unitario €
15,41
24,54
ABUS LUCCHETTO OTTONE ARCO LUNGO 65/30
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
• Arco in acciaio cementato da 20 mm - 30mm, leghe di acciaio cementato da 40 millimetri in su
• Disponibile con arco in acciaio cementato (IB) e arco in ottone (MB) : Massima resistenza alla corrosione
• Diverse versioni KA/MK disponibili : Sicurezza multipla
• Doppio perno da 30mm e superiore : Aumenta la robustezza dell’arco
• Arco in lega d’acciaio con nano placcatura : Contribuisce a rendere le catene arruginite “”cose del passato”
Codice Colore
C2391983 Brass
C2392023 Brass
C2424535 Brass
C2392079 Brass
Peso netto
95 g
151 g
163 g
303 g
Shackle Diameter
5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
60 mm
40 mm
63 mm
80 mm
Dimensione
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Prezzo unitario €
7,82
10,79
11,54
17,13
ABUS LUCCHETTO ALLUMINIO 72
• Estruso di precisione, corpo unico in alluminio forato e tagliato : leggero e forte
• Meccanismo a 5 pistoncini antiruggine : con 65/40 a chiave
• Sistema di chiusura in ottone zincato : Previene corrosione da attacchi chimici
• Serratura protetta con coperchio sigillato tramite guarnizione : Protegge il cilindro contro acqua e
sporco
• Copertura vinilica assorbi-urti : protezione completa
• Arco in lega d’acciaio con nano placcatura : Contribuisce a rendere
le catene arruginite “”cose del
11
passato”
Shackle Diameter
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
Codice Colore
C2392183 Nero
C2392184 Blu
C4449656 Verde
C2392186 Arancio
C2392187 Rosso
C2392188 Violet
C2392189 Giallo
C2392190 Nero
C2392191 Blu
C2392192 Verde
C2392193 Arancio
C2392194 Rosso
C2392195 Violet
C2392196 Giallo
Peso netto
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
Shackle Vertical Clearance
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Dimensione
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Prezzo unitario €
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
18,22
18,21
18,21
18,21
18,21
18,21
18,21
1184
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
49247 49239 49249


































































































   1196   1197   1198   1199   1200