Page 1197 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1197
Lucchetti con chiave
ABUS 64TI
• Alta qualità TITALIUMTM corpo color acciaio inox : Massima resistenza alla corrosione
• Cilindro a 5 pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza • Arco in acciaio cementato da 20mm e 25mm: ideale per assicurare le valigie
• Arco da 30mm e superiori in lega di acciaio cementato : Resiste ad attacchi con sega
• Componenti interni antiruggine e cilindro placcato con cromatura : Sicurezza duratura
• Larga Impugnatura della chiave a forma di tulipano
Codice
C6011049
C6011050
C6011051
C6011052
C6011053
C6011054
Colore Peso netto
Argento 45 g
Argento 45 g
Argento 85 kg
Argento 85 g
Argento 140 g
Argento 140 g
Shackle Diameter
5mm
5mm
6,5 mm
6,5 mm
8mm
8mm
Dimensione
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Key Alike Type
KA6311
KA6312
KA6411
KA6412
KA6511
KA6512
Prezzo unitario €
6,34
6,34
8,49
8,49
13,26
13,26
ABUS LUCCHETTO A LAMELLE D’ACCIAIO 41
• Lamine di acciaio inox : oltre 40 anni di protezione dalle condizioni atmosferiche
• Arco in acciaio cementato da 30mm : leghe di acciaio cementato dai 40mm e superiori
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza • Diverse versioni KA/MK disponibili : Sicurezza multipla
• Versione con arco lungo disponibile (HB) : per differenti richieste di assicurazion
• Asola chiave in acciaio cementato : Resistente ad attacchi con trapano e traino
Codice
C2391857
C2391859
C2391903
Colore Peso netto
Argento 190 g
Argento 206 g
Argento 338 g
Shackle Diameter
7 mm
7 mm
9 mm
Shackle Vertical Clearance
20 mm
53 mm
25,5 mm
Dimensione
40 mm
40 mm
50 mm
Prezzo unitario €
16,47
18,53
20,18
ABUS MARINE LUCCHETTO OTTONE 701B
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
• Arco in acciaio inox (IB) : Massima resistenza alla corrosione
• Serratura protetta con coperchio sigillato tramite guarnizione : Protegge il cilindro contro acqua e sporco • Copertura vinilica assorbi-urti : protezione completa
• Diverse versioni KA/MK disponibili : Sicurezza multipla
Codice
C2392172
C2392170
C2392179
Colore Peso netto Shackle Diameter
Blu 227 g 8 mm
Blu 175 g 8 mm
Blu 225 g 9 mm
Shackle Vertical Clearance
20 mm
16 mm
27,5 mm
Dimensione
45 mm
45 mm
50 mm
Prezzo unitario €
19,53
17,47
20,61
ABUS LUCCHETTO OTTONE 65
11
• Cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
• Arco in acciaio cementato da 20 mm - 30mm, leghe di acciaio cementato da 40 millimetri in su
• Disponibile con arco in acciaio cementato (IB) e arco in ottone (MB) : Massima resistenza alla corrosione
• Diverse versioni KA/MK disponibili : Sicurezza multipla
• Doppio perno da 30mm e superiore : Aumenta la robustezza dell’arco
• Arco in lega d’acciaio con nano placcatura : Contribuisce a rendere le catene arruginite “”cose del passato”
Codice
C2391962
C2391973
C2391982
C2392011
C2392022
C2392066
C2392078
C2392113
Colore Peso netto
Brass 21 g
Brass 48 g
Brass 77 kg
Brass 103 kg
Brass 140 g
Brass 181 g
Brass 266 g
Brass 396 g
Shackle Diameter
3,5 mm
4mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
7mm
8mm
9,5 mm
Shackle Vertical Clearance
11,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
22,5 mm
24,5 mm
29 mm
35 mm
Dimensione
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Prezzo unitario €
5,30
6,22
7,19
8,11
9,59
11,65
15,02
20,90
Manutenzione e sicurezza del sito
1183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49226
49199
49265 49266