Page 1196 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1196

Lucchetti con chiave
ABUS LUCCHETTO DISKUS
ABUS DISKUS LUCCHETTO 20/80
• Arco robusto in acciaio temprato : Resistente contro attacchi con sega
• Diskus “tecnologia a profonda saldatura” : massima robustezza del corpo
• Piastra anti-taglio : Protezione genuina a 360°
• Solida costruzione del corpo : Resistente a trapano
• cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
Codice Colore
C2391666 Argento
C2391667 Argento
C2391728 Argento
Peso netto
194 g
299 g
299 g
Shackle Diameter
8 mm
10 mm
10 mm
Shackle Vertical Clearance
13 mm
17 mm
17 mm
Dimensione
60 mm
70 mm
70 mm
Prezzo unitario €
20,28
23,89
39,03
• Arco cromato nero : migliore resistenza alla corrosione
• Con arco in leghe di acciai cementati : resistente agli attacchi con sega
• Diskus “tecnologia a profonda saldatura” : massima robustezza del corpo • Piastra anti-taglio : Protezione genuina a 360°
• Copertura antipolvere integrata : Previene danni al cilindro
• Cilindro ABUS ‘Plus’ : Resistente a trapano e attacchi con manipolazion
Codice Colore Peso netto Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance
C2391644 Argento 424 g 11 mm 18 mm
Dimensione
80 mm
Prezzo unitario €
61,27
Prezzo unitario €
33,16
ABUS LUCCHETTO DISKUS 24IB/60
• Corpo e acciaio in acciaio inox : Sicurezza antiruggine
• Diskus “tecnologia a profonda saldatura” : massima robustezza del corpo
• Piastra anti-taglio : Protezione genuina a 360°
• Copertura antipolvere integrata : Previene danni al cilindro
• cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza
Codice Colore Peso netto Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance Dimensione
C2391688 Argento 194 g 8 mm 13 mm 60 mm
ABUS LUCCHETTO OTTONE DA SERRANDA 82/90
11
• Arco in lega di acciaio cementato : Ruota quando attaccato
• Solido corpo in ottone : Sicurezza affidabile
• cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con destrezza • Diverse possibilità KA : Sicurezza multipla
• Nano placcatura in lega d’acciaio dell’arco : l’arco non arrugginisce
Codice
C2392255
C2392260
Colore
Brass
Brass
Peso netto
412 g
699 g
811 g
Shackle Diameter
12 mm
12 mm
12 mm
Shackle Vertical Clearance Dimensione
15 mm 70 mm
17,5 mm 90 mm
17 mm 80 mm
Prezzo unitario €
23,89
36,97
62,72
C2392433 Argento
1182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
49236 49268 49269 49255


































































































   1194   1195   1196   1197   1198