Page 1195 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1195

Lucchetti con chiave
ABUS GRANIT LUCCHETTO 37
• Rivestimento cataforetico e tramite materiali antiruggine : fornisce 40 anni di protezione contro la corrosione
• Corpo e arco in leghe d’acciaio cementato : Resistente a tutti gli attacchi
• Arco removibile da 11mm : CEN grado 4
• sistema di bloccaggio dei cuscinetti : resistente ad attacchi con torsione e leva
• Cilindro ABUS ‘Plus’ : Resistente a trapano e attacchi con manipolazione
• 250,000 diverse cifrature : ogni lucchetto viene fornito con la propria code-card
Codice
C2391818
C2391819
C2391824
C2391827
C2391830
Colore Peso netto
Nero 478 g
Nero 520 g
Nero 667 g
Nero 952 g
Nero 1111 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
11 mm
14 mm
14 mm
Shackle Vertical Clearance
Dimensione
62 mm
62 mm
63 mm
77 mm
79 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Standard Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Prezzo unitario €
98,87
110,47
124,51
146,83
166,81
35 mm
50 mm
16 mm
100 mm
22 mm
ABUS PLATINUM LUCCHETTO 34
• Corpo in lega di acciaio cementato : Resistente a tutti gli attacchi
• Cilindro a 6 pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con
destrezza
• sistema di bloccaggio dei cuscinetti : resistente ad attacchi con torsione e leva
• Meccanismo di sostituizione cilindro : consente al lucchetto di tornare nuovo
Codice
C2391802
C2391804
Colore Peso netto
Argento 532 g
Argento 592 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Shackle Vertical Clearance
26,5 mm
26,5 mm
Dimensione
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Prezzo unitario €
62,41
76,31
ABUS LUCCHETTO ACCIAIO 83
• Si adatta alla maggior parte dei requisiti inc. ritenuta chiavi e non : Strumenti dedicati disponibili
11
• Corpo e arco in lega di acciaio cementato : Resistente a tutti gli attacchi
• cilindro a pistoncini con perni a testa di fungo: resistenti alla manipolazione con
destrezza
• Meccanismo di sostituizione cilindro : consente al lucchetto di tornare nuovo
• 83/80 lavora utilizzando un cilindro Scandinavo Ovale : Cilindro non fornito
• Arco in lega d’acciaio con nano placcatura : Contribuisce a rendere le catene
arruginite “”cose del passato”
Codice
C2392268
C2392270
Colore Peso netto
Argento 582 g
Argento 582 g
Shackle Diameter
11,5 mm
11,5 mm
Shackle Vertical Clearance
37 mm
27,5 mm
Dimensione
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Prezzo unitario €
62,22
72,84
Manutenzione e sicurezza del sito
1181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49213 49210 49263


































































































   1193   1194   1195   1196   1197