Page 1191 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1191

Blocco e segnalazione - lucchetti | Blocco e segnalazione - blocco elettrico
Sistema di bloccaggio cavi multiuso e cavo
Può essere utilizzato per serrare le valvole, interruttori di sconnessione, interruttori di circuito e altro. Blocca più punti di controllo con un solo dispositivo = ridotti costi dell’apparecchiatura. Cavi intercambiabili per assicurarsi di scegliere il tipo migliore adatto al proprio lavoro. Corpo in nylon robusto resistente agli urti, alle sostanze chimiche e alla corrosione. Dotato di 4 fori per lucchetti. Diametro massimo del moschettone di 7 mm con uno spazio minimo di 20 mm. Due tipi di cavi disponibili.
Codice
C1447275
C1447276
Materiale del Cavo
Impact-Resistant Nylon
Vinyl Coated Metal
Dimensione cavo
2,44 m
2,44 m
Prezzo unitario €
65,82
59,95
Cavo senza dispositivi
Scegliere dall’elenco qui sotto i cavi da scambiare con il sistema di bloccaggio cavi multiuso.
Codice
C4185096
C4185097
C4185098
C4185099
C4186402
Descrizione del prodotto
8 CAVO IN NYLON PER APCLO
8 CAVO INGUAINATO PER APCLO
12 CAVO IN NYLON PER APCLO
12 CAVO INGUAINATO PER APCLO
Cavo in metallo rivestito in vinile dia 4mm - 3mt
Materiale del Cavo
Impact-Resistant Nylon
Vinyl Coated Metal
Impact-Resistant Nylon
Vinyl Coated Metal
Vinyl Coated Metal
Dimensione cavo
2,44 m
2,44 m
3,65 m
3,65 m
3,00 m
Prezzo unitario €
16,46
14,10
18,81
16,46
13,80
Kit di bloccaggio arresto interruttori da 480⁄600 V
11
Perfetti per il bloccaggio di interruttori sovradimensionati o di forma irregolare.
Le guide posteriori autoadesive sono installate in modo permanente in un quadro elettrico. Barre di blocco disponibili di colore rosso e verde lunghe 190 mm: la barra rossa indica lo “sblocco” e la barra verde indica il “blocco”Diametro massimo del moschettone di 6,5 mm con uno spazio minimo del moschettone di 20 mm.
Il kit comprende: 2 guide di montaggio gialle, 1 barra di blocco rossa, 1 barra di blocco verde e 3 panni con alcol.
Prezzo Codice unitario €
C4185104 29,39
Manutenzione e sicurezza del sito
1177
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11094 10903 10911


































































































   1189   1190   1191   1192   1193