Page 1192 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1192
Blocco e segnalazione - blocco elettrico
Barra di blocco di ricambio
Le barre di blocco di ricambio sono fornite in pacchi da 5 e sono disponibili di colore rosso e verde.
Blocchi interruttori di circuito miniaturizzati
Codice Descrizione del prodotto
C4185105 BARRA DI BLOCCO ROSSO EZ 480/600 VOLT 7.6
C4185106 BARRA DI BLOCCO VERDE EZ 480/600 VOLT 7.6
Guida di montaggio di ricambio
Prezzo unitario €
20,58
20,58
Un modo sicuro ed efficiente per bloccare interruttori di circuito europei. Il blocco interruttori di circuito miniaturizzato è unico nel suo genere e non richiede nessun utensile per essere installato. Disponibile per interruttori di circuito mono e multipolari. In nylon riempito con fibra di vetro. I blocchi possono disporre di lucchetti con un diametro del moschettone fino a 6 mm. Disponibili in pacchi singoli o da sei. Adatti per barra a T (TBLO), Pin-Out Standard (POS), Pin-In Standard (PIS), Pin-Out Wide (POW).
La guida di montaggio di ricambio è fornita in pacchi da 2 ed è disponibile in colore giallo.
Prezzo Codice unitario €
C4185101 22,92
Supporto di ricambio della barra di blocco
11
Codice
C1447446
C3950059
C1447448
C3950060
C1447450
C3950061
C1447452
C3950062
Description
POS 1/PK
POS 6/PK
PIS 1/PK
PIS 6/PK
POW 1/PK
POW 6/PK
TB 1/PK
TB 6/PK
Prezzo unitario €
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
Occhiello di blocco di sicurezza
I supporti di ricambio della barra di blocco sono forniti in pacchi da 5 e sono disponibili di colore giallo.
Prezzo Codice unitario €
C4185102 24,68
Consente a 6 addetti di bloccare una singola fonte di energia. In acciaio di alta qualità con rivestimento vinilico. Disponibile nei colori rosso e giallo e in due taglie. Diametro massimo del moschettone di 9,5 mm con uno spazio minimo di 20 mm. Fornito in pacchi da 12.
Codice
C4186341
C4186342
C4186343
C4186344
Descrizione del prodotto
PORTALUCCHETTO ESCLUSIONE CORRENTE 25 mm ROSSO 12 confez.
PORTALUCCHETTO ESCLUSIONE CORRENTE 38 mm ROSSO 12 confez.
PORTALUCCHETTO ESCLUSIONE CORRENTE 25 mm GIALLO 12 confez.
PORTALUCCHETTO ESCLUSIONE CORRENTE 38 mm GIALLO 12 confez.
Prezzo unitario €
114,32
135,24
125,73
148,76
1178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
10985 10987 11092
11307 11091