Page 1190 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1190

Blocco e segnalazione - lucchetti
Blocco per valvola a saracinesca standard
Blocca valvole a saracinesca da 25 a 320 mm. In polipropilene resistente, offre un maggiore impatto e resistenza alle sostanze chimiche e può sopportare temperature da -30 a 150 gradi centigradi. Disponibile in 5 taglie e 4 colori.
Codice
C1447353
C1447354
C1447355
C1447356
C1447357
C1447358
C1447359
C1447360
C1447361
C1447362
C3966865
C3966866
C3966867
C1447366
C1447367
C4010673
C1447349
C3966878
C1447351
C3966879
Descrizione del prodotto
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 25-64 BLU
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 64-127 BLU
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 127-165 BLU
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 165-254 BLU
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 254-320 BLU
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 25-64 GIALLO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 64-127 GIALLO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 127-165 GIALLO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 165-254 GIALLO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 254-320 GIALLO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 25-64 VERDE
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 64-127 VERDE
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 127-165 VERDE
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 165-254 VERDE
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 254-320 VERDE
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 25-64 ROSSO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 64-127 ROSSO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 127-165 ROSSO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 165-254 ROSSO
ESCLUSIONI CORRENTE VALVOLA A SARACINESCA 254-320 ROSSO
Diametro della ruota
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
Prezzo unitario €
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
Valvola a saracinesca regolabile
Questo dispositivo è adatto alla maggior parte delle valvole a saracinesca; regolarlo per adattarsi alle valvole da 25 a 165 mm. Sostituisce 3 comuni blocchi per valvole a saracinesca = costi ridotti. In polipropilene a lunga durata, è resistente a cambiamenti estremi delle temperatura da -45 a 182 gradi centigradi. Diametro massimo del moschettone di 7 mm con uno spazio minimo di 20 mm.
Codice
C1447303
Prezzo Diametro della ruota unitario €
25 - 165 mm
62,73
11
Mini blocco con cavo
Blocca valvole, interruttori di sconnessione e interruttori di circuito.
1 dispositivo per le applicazioni di bloccaggio elettrico e meccanico; risparmio di tempo e denaro. Le ridotte dimensioni assicurano un
facile posizionamento in una cassetta portautensili. Il meccanismo di autoavvolgimento a pulsante consente in modo automatico di tenere serrato il cavo. Resistenza alle sostanze chimiche, alla corrosione e alla temperatura superiore. Scegliere un cavo in acciaio con rivestimento vinilico o un cavo in nylon non conduttivo. Possono essere attaccati fino a 6 lucchetti. Diametro massimo del moschettone di 7 mm con uno spazio minimo di 20 mm.
Codice
C1447274
C4185103
Descrizione del prodotto
ESCLUSIONE CORRENTE MINI CAVO CON CAVO IN AC- CIAIO 2,4 M
ESCLUSIONE CORRENTE MINI CAVO CON CAVO IN NYLON 2,4 M
Materiale del Cavo
Cavo in acciaio
Cavo in nylon
Prezzo unitario €
53,48
55,84
1176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11095
10910
11332


































































































   1188   1189   1190   1191   1192