Page 1189 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1189
Blocco e segnalazione - blocco meccanico
Unità di chiusura base universale
Versatili, resistenti, facili da utilizzare e leggeri, i nostri blocchi per valvole universali sono adatti a tutti i tipi di valvole standard. Possono anche essere utilizzati per bloccare grandi leve, maniglie a T e dispositivi meccanici di estrema sicurezza.
La nuova pinza ad estremità aperta è adatta ad anelli chiusi e ad ampie maniglie.
In acciaio industriale e nylon per un’ulteriore resistenza agli urti e alle sostanze chimiche. Disponibili in 2 grandezze - Piccole: per adattarsi a una maniglia di spessore massimo di 19 mm o di larghezza massima della maniglia della valvola di 25 mm / Grandi: per adattarsi a una maniglia di spessore massimo di 31,75 mm o di larghezza massima della maniglia della valvola di 41 mm. Solo unità di base (cavo e braccio d’arresto venduti separatamente).
Codice
C3950047
C3950048
Descrizione del prodotto
Large Clamping Unit
Small Universal Base Clamping Unit
Prezzo unitario €
72,29
67,60
Braccio universale
Braccio d’arresto per l’utilizzo con blocco della valvola universale. In acciaio industriale e nylon. Disponibili in 2 grandezze - Piccole: per adattarsi a una maniglia di spessore massimo di 19 mm o di larghezza massima della maniglia della valvola di 25 mm. Grande: per adattarsi a una maniglia di spessore massimo di 31,75 mm o di larghezza massima della maniglia della valvola di 40 mm.
Codice
C3950049
C3950050
Descrizione del prodotto
Small Lockout Arm
Lrg Lockout Arm
Prezzo unitario €
28,09
31,77
Attacco per cavo con cavo inguainato da 2,44 metri
Blocco per valvola a sfera Pr grande
Utilizzare l’attacco per cavo per bloccare le valvole a saracinesca. L’attacco per cavo è un cavo inguainato di metallo antiruggine.
Prezzo Codice Materiale del Cavo Dimensione cavo unitario €
C1447299 Ringuainato 2,44 m 21,98
11
Le due metà del dispositivo serrano la leva della valvola a sfera per assicurare che non venga inavvertitamente attivata. Serra tubi da 50 a 200 mm in posizione aperta e chiusa. Disponibili in due taglie - Piccoli: diametro tubo da 14,5 a 52,5 mm / Grandi: diametro tubo da 50 a 200 mm
Codice
C1448002
C1448003
Descrizione del prodotto
Valvola a sfera di blocco-PR-piccola
Valvola a sfera di blocco-PR-grande
Prezzo unitario €
32,29
66,64
Manutenzione e sicurezza del sito
1175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10984 10986
11467
11303