Page 1193 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1193
Blocco e segnalazione - accessori
Occhiello di blocco non conduttivo
Unità di blocco
Assicura che nessuno abbia accesso alla scatola se provvisto di blocchi o cartellini. Dopo che il macchinario o il processo sono stati bloccati, la/le chiave/i del macchinario viene/vengono messe in una cassetta. Ogni membro del team di lavoro autorizzato posiziona il proprio blocco o il dispositivo di tagout nell’unità di blocco. Disponibile di colore rosso, blu e giallo. Le scatole rosse e blu sono dotate di 13 fori per il blocco; le scatole gialle sono dotate di solo un foro per il blocco. Dimensioni: 230 mm (L) x 88 mm (P) x 150 mm (H).
Prezzo Codice unitario €
C4185095 108,36
C3966868 108,36
Occhiello di blocco di sicurezza in nylon non conduttivo con possibilità di attacco a 6 lucchetti. Sostiene un peso di 450 kg e pesa solo 30 g. Il moschettone del blocco si inserisce in fori del diametro di 7 mm, ha un diametro massimo di 9 mm e uno spazio di 20 mm.
Prezzo Codice Materiale unitario €
C1447554 Nylon 12,02
Tavoletta per blocco da 36 lucchetti
Queste tavolette di lucchetti ad alta visibilità rendono facile l’individuazione e l’utilizzo di blocchi, etichette e lucchetti. In plastica resistente, assicura che le tavolette
siano adatte alle condizioni più difficili. Con la tavoletta non vengono forniti altri componenti; scegliere i componenti per le proprie necessità di blocco.
Unità di blocco - giallo
Codice Dimensioni (H x W)
C1447622 150 x 230 mm
Lock box metallica da parete
Prezzo unitario €
108,36
Codice Dimensioni (H x W)
C1447279 546 x 597 mm
Sacca con fibbia di blocco
Materiale
Acrilico
Prezzo unitario €
292,66
Materiale
Acciao con rivestimento in polvere per mansioni pesanti
11
In nylon per impieghi pesanti con anelli per essere appeso ad una cintura. Basta riempire la sacca con i dispositivi di blocco che vi servono per averli sempre con voi quando li dovete usare. Dimensioni: 120 mm (H) x 190 mm (L) x 50 mm (L).
• Realizzata in resistente acciaio verniciato a polvere con fessura per la chiave sulla sommitá
• Provvista di finestrella in lexan trasparente che fuoriesce quando si rimuovono I lucchetti
• Fornita con piolini ed etichette di identificazione per semplificare la gestione delle chiavi
• Preforata e dotata di ferramenta per una rapida installazione
Codice Dimensioni (H x W) Materiale
C4185100 120 x 190 mm Nylon in mansioni pesanti
Prezzo unitario €
45,85
Codice
C4322004
C4322006
Dimensioni (L x H x W)
57.15 x 178 x 203mm
57.15 x 178 x 406mm
Capacità
7 padlocks can be applied
12 padlocks can be applied
Prezzo unitario €
67,53
112,88
Manutenzione e sicurezza del sito
1179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11421
11304 10909
37164
11268
10905