Page 1188 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1188
Blocco e segnalazione - lucchetti
Lucchetto di sicurezza in plastica
• • I lucchetti di sicurezza compatti Brady comprendono tutte le caratteristiche della gamma
di lucchetti di sicurezza compatti, compresa
una struttura compatta e leggera, una maggiore resistenza agli urti e sono dotati di un moschettone in plastica con il vantaggio aggiuntivo di essere del tutto resistente alla corrente elettrica.
• • Il moschettone in plastica interrompe il passaggio di corrente elettrica dal moschettone alla chiave.
• • I blocchi sono forniti in pacchi da 6 e dotati ciascuno di una chiave diversa.
• • Questi lucchetti sono forniti con un moschettone di 38 mm e misurano 87 mm (H) x 16 mm (P) x 38 mm (L).
Codice
C4186390
C4186391
C4186392
C4186393
C4186394
C4186395
C4186399
C4186400
C4186401
C4186443
Lucchetti in acciaio
Descrizione del prodotto
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO BLU 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO ROSSO 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO NERO 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO GIALLO 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO VERDE 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO ARANCIO 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO MARRONE 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO VIOLA 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO BIANCO 6/PAC
LUCCHETTO NYLON 38MM GAMBO GRIGIO 6/PAC
• • Sono disponibili in 10 colori.
Dimensioni (L x H x W)
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
17 x 87 x 38,1 mm
Prezzo unitario €
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
• • I lucchetti di sicurezza compatti Brady sono dotati di un moschettone in acciaio, sono compatti e leggeri con una maggiore resistenza agli urti.
• • In resistente nylon rinforzato con un moschettone in acciaio indurito.
• • Dotati di resistenza alle temperatura, alle sostanze chimiche e alla corrosione superiore.
• • I blocchi sono forniti in pacchi da 6 e dotati ciascuno di una chiave diversa.
• • Questi lucchetti sono forniti con un moschettone di 38 mm e misurano 43 mm o 87 mm (H) x 16 mm (P) x 38 mm (L).
11
• • Sono disponibili in 10 colori.
Dimensione
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
Codice
C3950056
C3950057
C1447294
C1447296
C1447297
C3950058
C4186396
C4186397
C4186398
C4186403
Descrizione del prodotto
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO ROSSO 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO BLU 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO VERDE 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO ARANCIO 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO NERO 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO GIALLO 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO MARRONE 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO VIOLA 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO BIANCO 6/PAC
LUCCHETTO ACCIAIO 38MM GAMBO GRIGIO 6/PAC
Prezzo unitario €
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
96,24
96,24
96,24
96,24
1174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11024 11732