Page 1187 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1187

Blocco e segnalazione - lucchetti
Blocco e segnalazione Brady
Brady offre soluzioni di blocco e segnalazione innovative che migliorano la sicurezza, la produttività e il risparmio in termini di spese.
Essendo l’azienda leader a livello mondiale nei prodotti e nei servizi di blocco e segnalazione, alla Brady offriamo un’ampia gamma di dispositivi di blocco e segnalazione di lunga durata e di semplice impiego che coprano la maggior parte delle applicazioni meccaniche ed elettriche. Inoltre, alla Brady copriamo altri aspetti critici dei programmi di controllo dei consumi energetici efficienti e conformi fornendo soluzioni innovative per la formazione dei dipendenti, la creazione di procedure documentate e l’individuazione delle fonti energetiche. I nostri servizi consentono alle aziende caratterizzate da risorse limitate di realizzare rapidamente la rispettiva programmazione garantendo che le attività di blocco siano implementate con sistemi che favoriscano una sicurezza ottimale sfruttando al massimo l’efficienza e riducendo i tempi di inattività.
Contattare la filiale locale Brammer per una visita della sede per approfondire le vostre conoscenze degli articoli di blocco Brady.
Lucchetti di sicurezza compatti
• • I lucchetti di sicurezza compatti Brady sono una gamma leggera di lucchetti adatta a programmi di isolamento energetico.
• • L’esclusivo cilindro è protetto per evitare che gli addetti vengano a contatto con scosse al momento di inserire la chiave ed è lavorato con un sistema di precisione a 6
perni per esclusivi tagli della chiave e una migliore resistenza alla manomissione.
• • I blocchi sono compatti e leggeri, resistenti a urti, temperatura, sostanze chimiche e alla corrosione.
• • Il corpo non conduttivo e antiscossa è dotato di una struttura nervata per una più facile impugnatura e manipolazione.
• • I blocchi sono forniti in pacchi da 6 e dotati ciascuno di una chiave diversa.
• • Sono disponibili in 10 colori.
Codice
C4186404
C4186405
C4186406
C4186407
C4186408
C4186409
C4186410
C4186411
C4186412
C3680969
C4186413
C4186414
C4186415
C4186416
C4186417
C4186418
C4186419
C4186420
C4186421
C4186422
C4186423
C4186424
C4186425
C4186426
C4186427
C4186428
Descrizione del prodotto
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD blu/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD nero/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD giallo/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD verde/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD org/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD marrone/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD porpora/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD bianco/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD grigio/6
Lucchetto di sicurezza compatto 25mm Sha KD rosso/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD blu/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD nero/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD rosso/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD giallo/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD verde/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD org/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD marrone/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD porpora/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD bianco/6
Lucchetto di sicurezza compatto 38mm Sha KD grigio/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD blu/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD nero/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD rosso/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD giallo/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD verde/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD org/6
Prezzo unitario €
70,66
70,66
70,66
70,66
70,66
70,66
70,66
70,66
70,66
74,58
74,48
74,48
74,48
74,48
74,48
74,48
74,48
74,48
74,48
74,48
78,29
78,29
78,29
78,29
78,29
78,29
Codice
C4186429
C4186430
C4186431
C4186432
C4186433
C4186434
C4186435
C4186436
C4186437
C4186438
C4186439
C4186440
C4186441
C4186442
Descrizione del prodotto
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD marrone/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD porpora/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD bianco/6
Lucchetto di sicurezza compatto 50mm Sha KD grigio/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD blu/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD nero/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD rosso/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD giallo/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD verde/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD org/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD marrone/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD porpora/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD bianco/6
Lucchetto di sicurezza compatto 75mm Sha KD grigio/6
Prezzo unitario €
78,29
78,29
78,29
78,29
82,11
82,11
82,11
82,11
82,11
82,11
82,11
82,11
82,11
82,11
11
Manutenzione e sicurezza del sito
1173
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11019 PO-12241


































































































   1185   1186   1187   1188   1189