Page 116 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 116
Bussole intercambiabili - 1/2”
K7806M Bussole a macchina lunghe esago- nali 1⁄2” SD
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2” bocca esagonale serie normale, fosfatate
Prolunga accessori per bussola a macchina
Codice
C2705171
C2705172
C2705173
C2705174
C2705175
C3619758
C3619757
C2705176
C2705177
C2705178
C3619756
C2705179
C2705180
C2705181
C2705182
C2705183
C2705184
C2706069
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prezzo unitario €
10,10
10,10
Attacco: 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
In acciaio al cromo-vanadio di qualità con finitura anticorrosione.
10,10 Per utilizzo con avvitatori ad impulso
10,10 Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
Dimen- Prezzo
sioni attacco
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Lung- Lunghezza uni-
10,10
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,30
12,30
13,10
13,10
15,40
17,10
19,00
28,50
Codice
C3431576
C3431577
C3431578
C1252085
C3431579
C3431580
C1252086
C3431581
C3431582
C3431583
C1252087
C3431584
C3431585
C3431586
C3431587
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
Prezzo unitario €
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,88
11,88
11,96
11,96
11,96
11,96
12,61
12,29
14,40
16,36
Codice
C4981760
C4981761
C4981762
hezza
75 mm
125 mm
250 mm
(a)
3 in
5 in
10 in
tario €
7,90
9,72
15,41
Giunti universali 1⁄2”
Bussola a macchina lunga metrica con at- tacco 1/2”
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2” bocca esagonale, serie lunga fosfatate
In acciaio al cromo-vanadio di qualità con finitura anticorrosione. Conforme a DIN 3129 e DIN 3121.
Sistema di blocco per cuscinetti a sfera.
Codice
C4981763
Prezzo unitario €
19,40
1 Codice C4981786
C4981787
C4981751
C4981769
C4981752
C4981767
C4981770
C4981771
C4981772
C4981753
C4981773
C4981754
C4981774
C4981776
C4981768
C4981777
C4981755
C4981778
C4981780
C4981756
C4981757
C4981782
C4981758
C4981784
C4981759
Prezzo Dimensioni sistema metrico unitario €
8 mm 8,89
9 mm 8,89
10 mm 8,92
11 mm 8,92
12 mm 8,92
13 mm 8,92
14 mm 8,92
15 mm 8,92
16 mm 9,03
17 mm 9,03
18 mm 9,06
19 mm 9,06
20 mm 9,06
21 mm 9,06
22 mm 9,06
23 mm 9,48
24 mm 9,35
25 mm 10,38
26 mm 10,75
27 mm 10,90
28 mm 12,78
29 mm 12,78
30 mm 12,33
31 mm 13,44
32 mm 12,64
Codice
C2705185
C2705186
C2705187
C2705188
C2705189
C2706070
C2705190
C2705191
C2705192
C2705193
C2705194
C2705195
C2705196
C2705197
C2706071
C2706072
C2706073
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prezzo unitario €
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
19,10
19,10
19,10
20,60
20,60
21,80
21,80
22,30
27,50
35,00
35,00
54,00
Set bussole a macchina con attacco 1/2”
In acciaio al cromo-vanadio di qualità con finitura anticorrosione. Conforme a DIN 3129 e DIN 3121.
Codice
C4972098
Tipo/i
Norma
Contenuto del kit
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27mm. 1/2 femmina x 3/8 maschio, 3/8 fem- mina x 1/2 maschio
Prezzo unitario €
55,40
102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
28372
40595
40597
8593
26584
28374
28373