Page 114 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 114
Set di utensili misti | Bussole intercambiabili - 1/4”
Set di bussole e chiavi 1/2” dimensioni imperiali 21 pezzi
Set di bussole e chiavi 1/2” dimensioni imperiali 32 pezzi esagonali 8-36 mm
Set di bussole e chiavi 1/4 e 1/2 106 pezzi
Set di bussole 1/4” e 1/2” e chiavi combinate Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 106 pz
12 bussole esagonali 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 bussole esagonali lunghe 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
15 bussole esagonali 1/2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 bussole esagonali AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16”
4 bussole esagonali a macchina 1/2”: 17, 19, 21, 24 mm
4 chiavi a bussola a croce 1/4” PH 1, 2, 3, 4
3 chiavi a bussola a taglio 1/4” 4, 5,5, 7 mm
6 chiavi a bussola esagonali 1/4” 3, 4, 5, 6, 8 10 mm 3 chiavi a bussola Pozidriv 1/4” PZ 1, 2, 3
8 chiavi a bussola Torx 1/4” T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
2 prolunghe 1/4” 50 mm/2” e 100 mm/4” 1 barra a T scorrevole 1/4” 100 mm/4”
1 snodo universale 1⁄2”
1 1 portabussole 1/4” con impugnatura bicomponente 2 prolunghe 1/2” 125 mm/5” e 250 mm/10”
1 snodo universale 1/2”
1 bussola esagonale per candele 1/2” 21 mm (13/16”) 1 adattatore a T 1/2”
3 chiavi a L esagonali 1,5, 2, 2,5 mm
1 cricchetto 1/4”, 60 denti/avanzamento 6°, rilascio rapido
1 cricchetto 1/2”, 60 denti/avanzamento 6°, rilascio rapido
4 chiavi a testa flessibile 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 13 chiavi combinate 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm su una pratica rastrelliera removibile
1 scatola in plastica tripartita rimovibile con coperchio
Set di bussole e chiavi combinate 1/2” Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 35 pz
21 bussole esagonali 1/2”: AF 13/16”, 7/8”, 15/16”, 31/32”, 1”, 1,1/16”, 1,1/8”, 1,3/16”, 1,1/4”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 23/32”, 3/4”, 25/32”
1 cricchetto 1/2” a rilascio rapido, 60 denti/ avanzamento 6°
2 prolunghe 1/2” 5” e 10”
1 snodo universale 1/2”
1 adattatore a T 1/2”
1 leva a snodo 1/2” con impugnatura bicomponente 10”
8 chiavi combinate: AF 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4”, su una pratica rastrelliera removibile
1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibili
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano profilo esagonale UD
• Con accessori d’uso in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
• In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 425 x 277 x 55 mm
Codice
C4983427
Imposta intervallo Contenuto
8-36 mm
Prezzo unitario €
335,63
K6701M Bussole a macchina doppio es- agono 1/4” SD
Codice
C2145186
Prezzo unitario €
123,68
DIN 3129, ISO 2725
Attacco: 1/4” DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per utilizzo con avvitatori ad impulso. Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
Codice Dimensioni attacco
C1252143 1/4” & 1/2”
Prezzo unitario €
249,81
Codice
C3431489
C3431490
C3431491
C3431492
C1252083
C3431485
C3431486
C3431487
C3431488
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
6,79
6,79
6,79
100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41337
41345
8584
40231