Page 117 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 117
Bussole intercambiabili - 3/4”
K8901M Bussole a macchina esagonali 3/4”
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/4” bocca esagonale serie normale, fosfatate
DIN 3129, ISO 2725
Attacco: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174 Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per utilizzo con avvitatori ad impulso Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
Codice
C3431603
C3431604
C3431605
C3431606
C3431607
C3431608
C3431609
C3431610
C1252093
C3431611
C3431612
C3431613
C3431614
C3431615
C3431616
C3431617
C3431618
C1252094
C3431619
C3431620
C3431621
Dimensione
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prezzo unitario €
15,54
15,46
15,54
15,54
15,54
15,54
16,11
17,01
17,74
19,94
21,81
21,32
21,89
21,89
23,03
24,09
28,56
28,97
47,60
57,37
67,54
Codice
C2705206
C2705207
C2705208
C3619754
C3619753
C2705209
C2705210
C2705211
C2705212
C2705213
C2705214
C2705215
C2705216
C4401261
C2705217
C2705218
C2705219
C2705220
C2705221
C4401262
C4401263
Dimensione
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prezzo unitario €
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,50
24,50
24,50
25,50
25,50
26,50
29,00
29,00
29,50
30,50
34,00
35,50
42,00
52,00
56,00
64,00
Chiave a bussola per avvitatori 3/4” IMPACT-FIX
K8906M Bussole a macchina lunghe esagonali 3/4”
• Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2
• Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
• Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• Acciaio al vanadio 59CrV4 GEDORE
• Brunita
• Brevettata DBGM
• Ideale soprattutto per lavori in ambiti sensibili, negli quali la sicurezza contro perdite, la sicurezza dei processi e la tutela della sicurezza del lavoro sono sempre presenti
• Esempi: Costruzione di linee aeree, impianti di energia eolica o industria automobilistica
Codice
C6015877
C6015878
C6015879
C6015880
C6015881
C6015882
C6015883
C6015884
C6015885
C6015886
C6015887
C6015888
C6015889
Attacco: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174
Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per utilizzo con avvitatori ad impulso Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
Codice
C3431633
C3431634
C3431635
C3431636
C2525431
C3431638
C2525435
C3431640
C3431641
C3431642
C2525439
C3431644
1
Dimensione
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Prezzo unitario €
16,02
16,02
16,02
17,41
17,41
18,83
18,83
20,85
23,93
25,50
23,78
28,73
31,65
Dimensione
13 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prezzo unitario €
30,51
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
31,73
36,29
39,14
36,62
37,84
Utensili a mano e immagazzinamento
103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40581 8598
8599
40611