Page 118 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 118
Bussole intercambiabili - 3/4”
Chiave a bussola per avvitatori 3/4” IMPACT-FIX, tipo lungo
• Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
• Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• Acciaio al vanadio 59CrV4 GEDORE
• Brunita
• Brevettata DBGM
• Ideale soprattutto per lavori in ambiti sensibili, negli quali la sicurezza contro perdite, la sicurezza dei processi e la tutela della sicurezza del lavoro sono sempre presenti
• Esempi: Costruzione di linee aeree, impianti di energia eolica o industria automobilistica
Perno e anello
Per l’utilizzo insieme a bussole a macchina.
Codice
C4981764
K560F Molla di fermo di sicurezza
Dimensioni attacco
1/2 in
Prezzo unitario €
3,02
Codice
C6015890
C6015891
C6015892
C6015893
C6015894
C6015895
C6015896
C6015897
C6015898
C6015899
C6015900
C6015901
Dimensione
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prezzo unitario €
24,83
24,98
25,05
26,55
26,55
27,38
33,30
35,40
43,20
46,58
43,50
45,00
1
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/4” bocca esagonale serie lunga, fosfatate
Dimensione
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Molla di fermo di sicurezza
Per bussole a macchina e accessori Materiale: acciaio per molle
Codice
C3431478
C3431479
C3431480
C1252081
C1252082
C3431481
Codice
C2705222
C2705223
C2705224
C2705225
C2705226
C2705227
C2705228
C2705229
C2705230
C2705231
C2705232
C2706058
C2705233
Prezzo unitario €
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
40,00
42,00
44,00
47,00
50,00
50,00
58,00
Dimensioni attacco
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Prezzo unitario €
2,41
2,41
2,41
2,57
2,57
2,90
104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40617 40584
8638 28376