Page 115 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 115
Bussole intercambiabili - 1/4” | Bussole intercambiabili - 3/8” | Bussole intercambiabili - 1/2”
K7801M Bussole a macchina esagonali 1/2” SD
Prolunga 1/4” 50 mm
Prolunga 3/8”
• Con attacco quadro sec. DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 • In acciaio speciale GEDORE, bruniti
• Con attacco quadro sec. DIN 3121 - G 10, ISO 1174 • In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
DIN 3129, ISO 2725
Attacco: 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per utilizzo con avvitatori ad impulso
Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C2701311
C1451237
C1451236
Lunghezza totale
75 mm
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
9,62
10,15
14,45
C1451226 8,87
Bussole a macchina standard metrica con attacco 1/2”
K7401M Bussole a macchina doppio es- agono 3/8” SD
DIN 3129, ISO 2725
Attacco: 3/8” DIN 3121-F 10 ISO 1174 Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per utilizzo con avvitatori ad impulso
Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
In acciaio al cromo-vanadio di qualità con finitura anticorrosione. Conforme a DIN 3129 e DIN 3121.
Codice
C3215442
C3431549
C3431527
C3431528
C3431529
C3431530
C3431531
C3431532
C3431533
C3431534
C3431535
C3431536
C3431537
C3431538
C3431539
C3431540
C3431541
C2531491
C3431543
C3431544
C2514006
C1252084
C3431546
C3431547
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Prezzo unitario €
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,49
7,49
7,49
7,49
7,49
7,49
7,73
7,61
8,95
8,95
8,95
8,95 1 10,17
10,74
18,06
20,99
20,99
Codice
C3431515
C3431516
C3431517
C3431501
C3431502
C3431503
C3431504
C3431505
C3431506
C3431507
C3431508
C3431509
C3431510
C3431511
C3431512
C3431513
C3431514
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prezzo unitario €
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
6,14
7,32
7,32
7,53
7,53
7,89
7,97
Codice
C4981722
C4981788
C4981735
C4981736
C4981737
C4981738
C4981739
C4981740
C4981741
C4981742
C4981743
C4981765
C4981775
C4981766
C4981744
C4981745
C4981746
C4981779
C4981781
C4981747
C4981748
C4981783
C4981749
C4981785
C4981750
Dimensioni sistema metrico
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
Prezzo unitario €
5,49
4,09
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,85
5,77
6,77
6,77
6,77
6,77
7,65
8,10
8,68
8,13
9,47
13,62
Utensili a mano e immagazzinamento
101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8587 41479
28371 41490
8592