Page 113 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 113
Set di utensili misti
Set di bussole e chiavi combinate 1/2 40 pezzi S400
Set di bussole e chiavi combinate 1/4 e 1/2 92 pezzi S910
Assortimento chiavi a bussola attacco 1/2” e chiavi combinate
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE) Contenuto: 40 pezzi 21 bussole esagonali 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 cricchetto 1/2 “a 60 denti, avanzamento 6°
2 prolunghe 1/2” da 5” e 10”
1 snodo universale 1/2”
1 adattatore a T 1/2”
1 leva a snodo 1/2” da 10”
13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile
1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibili
Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4”, 1/2” e chiavi combinate
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE) Contenuto: 92 pezzi 12 bussole esagonali 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 bussole esagonali lunghe 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 bussole esagonali 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 prolunghe 1/4” da 50 mm e 100 mm
1 barra a T 1/4”
1 snodo universale 1/4”
1 portainserti1/4”
1 adattatore 1/4”
1 prolunga 1/4” con manico a 2 componenti
1 adattatore magnetico 1/4”
5 inserti 1/4” Phillips: 0, 1, 2, 3, 4
3 inserti 1/4” intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
3 inserti 1/4” Pozidriv: 1, 2, 3
6 inserti 1/4” esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 inserti 1/4” TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
3 inserti 5/16” TORX®: T 45, 50, 55
2 prolunghe 1/2” da 5” e 10”
1 snodo universale 1/2”
1 bussola per candele 1/2” da 21 mm (13/16”)
1 portainserti 1/2” x 5/16”
1 adattatore a T 1/2”
3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
1 cricchetto 1/4” a 60 denti, avanzamento 6°
1 cricchetto 1/2” a 60 denti, avanzamento 6°
4 chiavi a testa flessibile: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 chiavi combinate: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm, in astuccio rimovibile
1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibili
Prezzo Codice Dimensioni attacco unitario €
Set di bussole e chiavi 1/4” e 1/2” 94 pezzi
Set di bussole 1/4” e 1/2” e chiavi combinate Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 94 pz
12 bussole esagonali 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
9 bussole esagonali lunghe 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
15 bussole esagonali 1/2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 bussole esagonali AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16”
4 bussole esagonali a macchina 1/2”: 17, 19, 21, 24 mm
4 chiavi a bussola a croce 1/4” PH 1, 2, 3, 4
3 chiavi a bussola a taglio 1/4” 4, 5,5, 7 mm
6 chiavi a bussola esagonali 1/4” 3, 4, 5, 6, 8 10 mm
2 prolunghe 1/4” 50 mm/2” e 100 mm/4”
1 barra a T scorrevole 1/4” 100 mm/4” 1 1 snodo universale 1/4”
1 portabussole 1/4” con impugnatura bicomponente
2 prolunghe 1/2” 125 mm/5” e 250 mm/10”
1 snodo universale 1/2”
1 bussola esagonale per candele 1/2” 21 mm (13/16”)
1 adattatore a T 1/2”
3 chiavi a L esagonali 1,5, 2, 2,5 mm
1 cricchetto 1/4”, 60 denti/avanzamento 6°, rilascio
rapido
1 cricchetto 1/2”, 60 denti/avanzamento 6°, rilascio
rapido
4 chiavi a testa flessibile 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
13 chiavi combinate 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 mm su una pratica rastrelliera removibile
1 scatola in plastica tripartita removibile con coperchio
Codice Dimensioni attacco
C1252151 1/2 “
Prezzo unitario €
146,47
Prezzo C1252155 1/4” & 1/2” 175,76 Codice Dimensioni attacco unitario €
C1252154 1/4” & 1/2” 211,56
Utensili a mano e immagazzinamento
99
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8625
8627
41352