Page 1130 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1130
Incollaggio strutturale - sostanze epossidiche
Hysol® 9480
Loctite® Double Bubble
Adesivo multiuso, approvato per il contatto sporadico con alimenti e acqua potabile. Altri formati disponibili su richiesta.
Adesivo multiuso, molto veloce (3 min), trasparente, ideale per piccole e veloci riparazioni.
Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
9480
Tempo di fissaggio
270 min.
Temperatura di esercizio
-55 - +120°C
Resistenza alla trazione
47 N/mm2
Numero di modello
DoubleBubble
Tempo di fissaggio
5 min.
Temperatura di esercizio
-55 - +100°C
Codice
C4180774
Hysol® 9492
Quantità di contenuti
50 ml
Prezzo unitario €
16,19
Codice Quantità di contenuti
C4180776 50
Prezzo unitario €
***
Adesivo strutturale bicomponente epossidico Duo-Pack - DP-190
9
Adesivo strutturale, resistente alle temperature elevate. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180775 50 ml
Ugelli adesivi strutturali
Ideale per unire la plastica con diversi tipi di gomma e metalli, quando è necessario ottenere flessibilità e resistenza alla spellatura. La lunga durata consente, se necessario, di riposizionare le parti incollate.
Prezzo Codice Colore unitario €
Numero di modello
9492
Tempo di fissaggio
75 min.
Temperatura di esercizio
-55 to +180deg C
Resistenza alla trazione
31 N/mm2
C4193535 Grigio
Il sistema EPX Scotch-WeldTM 3MTM per gli adesivi strutturali bicomponente consente di ottenere una tenuta efficace e permanente su diversi materiali, quali metalli, vetro, ceramica, legno, pastiche e gomme.
***
Prezzo unitario €
16,19
Prezzo Codice unitario €
C4193536 ***
1116
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7596
10119 7595
10122 7597