Page 1131 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1131
Incollaggio strutturale - sostanze acriliche
Loctite® 330
Loctite® V5004
Uso generico.
Altri formati disponibili su richiesta.
Linea di giunzione trasparente. Altri formati disponibili su richiesta.
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C4180778 50 ml 19,23
Adesivo strutturale bicomponente Duo-Pack - Acrylic DP-810
Numero di modello
330
Attivatore associato
7388
Tempo di fissaggio
3 min.
Temperatura (Max)
100°C
Resistenza alla trazione
15 to 30 N/mm2
Numero di modello
V5004
Tempo di fissaggio
3 min.
Temperatura (Max)
80°C
Resistenza alla trazione
21 N/mm2
Codice
C4180777
Loctite® 3038
Quantità di contenuti
50 ml
Prezzo unitario €
***
9
Adesivo per plastiche poliolefiniche. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180779 50 ml
Questo adesivo acrilico poco odoroso Scotch-WeldTM 3MTM DP-810 è un adesivo strutturale bicomponente rinforzato (con rapporto di miscelazione 1:1) con un odore meno intenso rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici. L’adesivo DP-810 offre un’ottima resistenza al taglio e alla spellatura.
Numero di modello
3038
Tempo di fissaggio
>40 min.
Temperatura (Max)
100°C
Resistenza alla trazione
13 (PBT) N/mm2
Codice Colore
C4193538 Verde
Prezzo unitario €
***
Prezzo unitario €
23,58
Adesivi e sigillanti
1117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7602 7599
10121
7600