Page 1129 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1129
Adesivi spray | Incollaggio strutturale - sostanze epossidiche
Spray aerosol adesivo - Spray 77
Spray aerosol adesivo - Spray 90
L’adesivo ad alta tenuta Scotch-Weld 90 3M è un prodotto spray ideato per un’ampia gamma di applicazioni che richiedono una notevole tenuta iniziale e un rapido sviluppo della forza finale. Offre una resistenza eccellente all’acqua e lunga durata.
Scotch-Weld Spray 77 3M è uno spray ad alta adesività, massima copertura e rapida essicazione per incollare in modo permanente lamine, moquette, schiume leggere, carta, cartone, feltro e tessuti a pannelli di truciolato, legno e metalli, verniciati o non verniciati.
Prezzo Codice unitario €
C4193533 ***
Legame strutturale
Codice
C4193534
Prezzo unitario €
***
Perché utilizzare un adesivo Henkel per l’incollaggio strutturale?
La gamma di prodotti Henkel per l’incollaggio strutturale offre un ampio ventaglio di soluzioni per rispondere alle molteplici esigenze della progettazione e della produzione
industriale.
Incollaggio:
Per incollaggio strutturale si intende un processo in cui due materiali simili o di diversa natura vengono assemblati in maniera solida e permanente per mezzo di un adesivo.
Gli adesivi costruiscono un “ponte” tra le superfici dei materiali da unire.
Per ottenere un incollaggio ottimale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• Compatibilità dell’adesivo con i materiali da incollare
• Compatibilità dell’adesivo con i requisiti specifici
• Corretta applicazione dell’adesivo
Vantaggi dell’incollaggio strutturale rispetto ai metodi di giunzione tradizionali:
Distribuzione uniforme delle tensioni sull’intera superficie di incollaggio:
Questo ha un effetto molto positivo sulla resistenza statica e dinamica. La saldatura e la rivettatura generano dei picchi di sforzi localizzati, mentre l’adesivo distribuisce
uniformemente le tensioni assorbendo carichi eccessivi.
Nessuna variazione nella superficie e nella composizione dei materiali del giunto:
Le temperature di saldatura possono modificare la composizione e quindi le proprietà meccaniche dei materiali. Inoltre, la saldatura, la rivettatura e la bullonatura possono
incidere negativamente sull’aspetto estetico delle parti.
Alleggerimento:
Gli adesivi vengono comunemente e particolarmente utilizzati nelle costruzioni leggere, quando sono interessate pareti sottili (spessore < 0,5 mm).
Giunti sigillati: 9 Gli adesivi agiscono anche come sigillanti, impedendo perdite di pressione o liquidi, bloccando la penetrazione dell’acqua di condensa e proteggendo le parti dalla
corrosione.
Giunzione di materiali eterogenei e riduzione del rischio di corrosione:
L’adesivo forma una pellicola isolante che impedisce la corrosione da contatto quando si uniscono due tipi di metallo diversi. Inoltre, agisce come isolante elettrico e termico.
Hysol® 3430
Adesivo multiuso, rapido, super trasparente. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180772 24 ml
Prezzo unitario €
Hysol® 3450
Adesivo strutturale, polimerizzazione rapida, ideale per riparazioni di parti metalliche. Altri formati disponibili su richiesta.
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C4180773 25 ml 11,64
Numero di modello
3430
Tempo di fissaggio
15 min.
Temperatura di esercizio
-55 - +100°C
Resistenza alla trazione
36 N/mm2
Numero di modello
3450
Tempo di fissaggio
15 min.
Temperatura di esercizio
-55 - +100°C
12,04
Adesivi e sigillanti
1115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7592
10128
7593
PO-11319 10127