Page 1132 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1132
Incollaggio strutturale - poliuretani | Incollaggio strutturale - siliconi
Teromix 6700
Facile da usare.
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180780 50 ml
Sigillante a base di silano modificato a basso modulo • Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Volume
C6871090 310 ml
Prezzo unitario €
22,16
Numero di modello
6700
Temperatura di esercizio
-40 - +80°C (+140°C)
Resistenza alla trazione
> 12 N/mm2
Teroson MS 930
Numero di modello
MS 930 BLACK
Colore
Nero
Temperatura di esercizio
-50 +80°C
Prezzo unitario €
***
Teroson MS 9399
9
Adesivo strutturale bicomponente a base di silano modificato, rapido ed elastico • Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
MS 9399 BLACK
Colore
Nero
Temperatura di esercizio
-40 +100°C
Codice
C6871095
C6871096
Volume
400 ml
400 ml
Prezzo unitario €
***
***
Loctite® 5366
Uso generico.
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180781 310 ml
Prezzo unitario €
14,38
Numero di modello
5366
Temperatura (Max)
250°C
Resistenza alla trazione
2,5 N/mm2
1118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7604
7605 205873 205872