Page 1128 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1128
Incollaggio istantaneo
Adesivi istantanei
Perché utilizzare un adesivo istantaneo Loctite®?
Gli adesivi istantanei, o cianoacrilati, polimerizzano molto velocemente quando vengono racchiusi tra
due superfici. L’umidità superficiale delle parti fa iniziare la reazione di polimerizzazione che si propaga
dalla superficie verso l’interno del cordolo di adesivo. I cianoacrilati sono utilizzati per incollare piccole
parti, con un fissaggio estremamente veloce. A causa della loro limitata capacità di riempire giochi, funzionano bene solo su superfici combacianti. La loro adesione alla maggior parte dei substrati è
eccellente e la resistenza a taglio-trazione è ottima. Non dovrebbero essere utilizzati su vetro o ceramica,
ma possono essere impiegati sulla vetroresina. Incollaggi sottoposti in modo continuativo all’acqua necessitano di un’accurata selezione dell’adesivo e di test di durataVantaggi degli Adesivi Istantanei Loctite® • Applicazione facile e pulita
• Posizionamento e fissaggio delle parti molto veloce
• Incollaggio di un’ampia gamma di materiali diversi
• Adesione eccellente a una vasta gamma di substrati, specialmente plastiche e gomme. Formulazioni dedicate sono disponibili per l’incollaggio di metalli o substrati porosi. Sono disponibili i primer
Loctite® 770 e Loctite® 7239 per migliorare l’adesione a plastiche difficili da incollare quali PP, PE,
POM, PTFE, o silicone
• Elevata resistenza su superfici di incollaggio ridotte
• Senza solventi
• Non richiedono geometrie complesse delle parti, per esempio gli incastri
Loctite® 401
Universale, bassa viscosità.
Altri formati disponibili su richiesta.
9
Loctite® 454
Universale, gel.
Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
401
Certificazione di approvazione
NSF
Tempo di fissaggio
da 3 a 10 sec.
Temperatura di esercizio
Up to 80 deg C
Numero di modello
454
Certificazione di approvazione
NSF
Tempo di fissaggio
da 5 a 10 sec.
Temperatura di esercizio
Up to 120 deg C
Codice
C4180769
Loctite® 3090
Quantità di contenuti
20 g
Prezzo unitario €
14,48
Codice
C4180770
Loctite® 4090
Quantità di contenuti
20 g
Prezzo unitario €
17,56
Riempimento di giochi, bicomponente, senza aloni. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180771 10 g
Adesivo strutturale bicomponente, rapido, multiuso, per riempimento di giochi • Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
3090
Tempo di fissaggio
da 90 a 150 sec.
Temperatura di esercizio
-40 to +80deg C
Numero di modello
4090
Temperatura di esercizio
-40 +150°C
Prezzo unitario €
Codice
C6871081
Quantità di contenuti
50 g
Prezzo unitario €
17,07
***
1114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7586
7588
7587
205871
PO-11314