Page 1122 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1122
Apparecchiature di lubrificazione
Pompa rotante
Pompa rotante
Pompa pneumatica 1:1 per installazione a parete
Pompa pneumatica 3:1 per installazione a parete
8
• Per AdBlue, alcool organici, detergenti, lavacristalli e altri sostanze chimiche inorganiche solubili in acqua
• Applicazione per contenitori da 60/200/220 l
• Per il riempimento di contenitori per la misurazione, bidoni per l’immagazzinamento e bombole
• Tubo di aspirazione lungo 980 mm
• Accoppiamento a vite per barile G2” maschio
• Dotata di filtro di aspirazione attraverso l’accoppiamento a vite per il barile con altezza regolabile
Codice
C6873045
Prezzo unitario €
105,90
• Per liquidi molto fluidi come lavavetri, gasolio, acqua e AdBlue
• Applicazione per contenitori da 60/200/220 l
• Per il riempimento di contenitori per la misurazione, bidoni per l’immagazzinamento e bombole
• Tubo di aspirazione lungo 1050 mm
• Accoppiamento a vite per barile G2” maschio
• Dotata di filtro di aspirazione attraverso l’accoppiamento a vite per il barile con altezza regolabile
Codice
C6873046
• Altezza di aspirazione massima 6 m, tubo di aspirazione G 1” • Connessione ad aria compressa G 1⁄4” femmina
• Connessione per olio, lato aspirazione G 3⁄4” maschio
• Connessione per olio, lato erogazione G 3⁄4” maschio
• Viscosità del liquido scaricato, olio fino a ISO VG 15 SAE 5 • Pompa pneumatica per olio e gasolio 1:1
• Supporto installato a parete
• Manicotto e tubi di aspirazione
Prezzo unitario €
82,00
• Per lo scarico di liquidi auto-lubrificanti a bassa viscosità come gasolio, olio combustibile e olio per motore
• Grazie all’elevato tasso di erogazione, può venire utilizzata come pompa per il riempimento
Codice
C6873047
• Altezza di aspirazione massima 6 m, tubo di aspirazione G 3⁄4” • Connessione ad aria compressa G 1⁄4” femmina
• Connessione per olio, lato aspirazione G 3⁄4” maschio
• Connessione per olio, lato erogazione G 1⁄2” maschio
• Viscosità del liquido scaricato, olio fino a SAE 90 • Pompa pneumatica per olio 3:1
• Supporto installato a parete
• Manicotto e tubi di aspirazione
• Per lo scarico di olio per motore, per ingranaggi e idraulico • Ideale per la connessione diretta a tubature fino a 70 m
• Può venire abbinata a vari rulli di manicotti con facilità
Codice
C6873048
Prezzo unitario €
370,00
Prezzo unitario €
338,00
1108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203651 203650 203649 203648