Page 1121 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1121

Apparecchiature di lubrificazione
Pompa in acciaio per barili
• Applicazione per contenitori da 60/200/220 l
• Beccuccio di scarico in acciaio messo in sicurezza da un tappo avvitabile
• Tubo di aspirazione lungo 480-900 mm
• Accoppiamento a vite per il barile G 2” maschio e 2” maschio con filettatura a dente di sega
• Indicata per l’utilizzo assieme a olio per motore da SAE 5W a SAE 50, olio per ingranaggi da SAE 75 a SAE 90, gasolio, olio per macchinari, olio da taglio, greggio e antigelo non diluito
Prezzo Codice unitario €
C2299849
• Pompa fluidi e oli fino a SAE 90, auto-lubrificante, fluidi non aggressivi, olio combustibile, gasolio, greggio • Applicazione per contenitori da 60/200/220 l
• Beccuccio di scarico in acciaio
• Tubo di aspirazione lungo 980 mm
• Accoppiamento a vite per il barile G 2” maschio
• Dotata di filtro di aspirazione attraverso l’accoppiamento a vite per il barile con altezza regolabile • Funzionamento con rotazione manuale semplice da azionare per un utilizzo semplice
• Per oli fino a SAE 90, auto-lubrificante, fluidi non aggressivi, olio combustibile, gasolio e greggio
40,88
Pompa rotante
Pompa chimica
Prezzo Codice unitario €
C1459377 84,24
• Per tutti i contenitori monodirezionali da 20 l a un massimo di 200 l
• Per il riempimento di contenitori per la misurazione, bidoni per l’immagazzinamento e bombole
• Scarico rotabile e svitabile
• Tubo di aspirazione lungo 945 mm
• Accoppiamento a vite per il barile G 2” maschio
• Accoppiamento a vite attraverso il barile con altezza regolabile
• Indicato per sostanze chimiche aggressive come alcool, basi e acidi forti in base alla tabella di coerenza
Codice
C6873042
Prezzo unitario €
166,00
Prezzo unitario €
52,41
8
68,00
Pompa con azionamento a leva in PP/FKM per antigelo
• Per oli diesel fino a SAE 50, antigelo non diluito, alcool fino a 50% e greggio • Applicazione per contenitori da 60/200/220 l
• Beccuccio di scarico in plastica fissato da dado di bloccaggio
• Tubo di aspirazione lungo 350-900 mm
• Accoppiamento a vite per il barile G1 1⁄2” e G2” • Asta a pistone realizzata in acciaio
Pompa con azionamento a leva in PP/FKM per antigelo/fluido per il parabrezza
Codice
C6873043
• Per lavacristalli, acidi, basi e sostanze chimiche a base di acqua • Applicazione per contenitori da 60/200/220 l
• Beccuccio di scarico in plastica fissato da dado di bloccaggio
• Tubo di aspirazione lungo 350-900 mm
• Accoppiamento a vite per il barile G1 1⁄2” e G2” • Asta a pistone realizzata in acciaio inossidabile • Indicata per quasi tutti i liquidi molto fluidi
Codice
C6873044
Prezzo unitario €
Lubrificazione, oli e grassi
1107
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203647 203646 203645 203644 203643


































































































   1119   1120   1121   1122   1123