Page 1123 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1123

Apparecchiature di lubrificazione
Pompa pneumatica 5:1 a doppia azione per installazione a parete
Sistema di erogazione di olio 3:1 mobile con misuratore digitale dell’olio
• Connessione ad aria compressa, adattatore maschio a rilascio rapido per accoppiamento retto di tipo 26, NW 7,2 mm
• Sistema mobile per olio
• Per contenitori da 200⁄220 l
• Pompa pneumatica per olio 3:1
• Tubo di aspirazione G 3⁄4” maschio
• Tubo di scarico 4 m, G 1⁄2” maschio/femmina
• Dotato di ugello anti-goccia con giunto rotante e digitale con misuratore all’estremità del manicotto
• Carrello robusto e di alta qualità, semplice da maneggiare e da spostare
Prezzo Codice Lunghezza del tubo / beccuccio unitario €
• Altezza di aspirazione massima 6 m, tubo di aspirazione G 3⁄4” • Connessione ad aria compressa G 1⁄4” femmina
• Connessione per olio, lato aspirazione G 3⁄4” maschio
• Connessione per olio, lato erogazione G 1⁄2” maschio
• Viscosità del liquido scaricato, olio fino a SAE 140 • Pompa pneumatica per olio 5:1 a doppia azione
• Supporto installato a parete
• Valvola di non ritorno sul lato erogazione
• Manicotto e tubi di aspirazione
• Pompa a doppia azione che fornisce un flusso continuo di fluido
• Appositamente progettata per l’erogazione di olio sulle lunghe distanze
• Progettata per l’utilizzo in associazione con tubazioni, può venire abbinata a vari rulli di manicotti con facilità
Codice
C6873049
Prezzo C6873051 unitario €
860 mm 905,00
425,00
Sistema di erogazione di olio 3:1 mobile con misuratore digitale dell’olio
• Connessione ad aria compressa, adattatore maschio a rilascio rapido per accoppiamento retto di tipo 26, NW 7,2 mm
• Sistema mobile per olio
• Per contenitori da 60 l
• Pompa pneumatica per olio 3:1
• Tubo di aspirazione G 3⁄4” maschio
• Tubo di scarico 4 m, G 1⁄2” maschio/femmina
• Dotato di ugello anti-goccia con giunto rotante e digitale con misuratore all’estremità del manicotto
• Carrello robusto e di alta qualità, semplice da maneggiare e da spostare
Prezzo Codice Lunghezza del tubo / beccuccio unitario €
C6873050 570 mm 739,00
Misuratore digitale per olio
• Connessione G 1⁄2” femmina 8 • Ampiezza nominale DN 12
• Ingranaggi ovali principali per la misurazione
• Per olio per motore SAE 5-50, olio per ingranaggi SAE 80 -240
• Capacità di flusso l/min 0-30
• Viscosità Mpa s 8-5000
• Manicotto di scarico con angolo a 90° e ugello anti-goccia manuale • Giunto rotante e valvola
• Elettronica resistente agli impatti
• Display a cinque cifre semplice da leggere
Prezzo Codice unitario €
C6873052 249,00
Lubrificazione, oli e grassi
1109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203653
203652
203655
203654


































































































   1121   1122   1123   1124   1125