Page 1120 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1120

Apparecchiature di lubrificazione
Tanica per carburante
• Verniciata internamente
• Struttura saldata
• Blocco di sicurezza. • Dotata di copiglia • Approvazione TUV/UN
• Per tutti i tipi di veicoli
• Indicata per i carburanti liquidi
Codice
C2301254
C2302077
Dimensioni Base L x H
345 x 165 mm
360 x 160 mm
Altezza Capacità Colore Materiale Totale
Prezzo unitario €
34,18
38,27
10 Ltr
20 ltr
olive green RAL Acciaio 275 mm 6003
olive green RAL Acciaio 480 mm 6003
Beccuccio flessibile in metallo galvanizzato
• Per bidoni da benzina 21 0550, 21 0555, 21 060 950 • Verde oliva RAL6003
Dimensioni Base Codice L x H
C6873018 57 x 50 mm
Lunghezza del tubo / Altezza beccuccio Totale
240 mm 270 mm
Prezzo unitario €
17,55
Tanica per carburante con beccuccio flessibile
• Approvazione UN 3H/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228 • Il beccuccio è installato all’interno della tanica
• Dotata di beccuccio flessibile
• Beccuccio con ventilazione interna
• Nessuna scheggia arrugginita nel carburante • Meno condensa nella tanica
• Dimensioni compatibili con le taniche militari • Indicata per i carburanti liquidi
8
Codice Dimensioni Base L x H
C6873019 350 x 175 mm
Capacità
20 ltr
Colore Lunghezza del tubo / beccuccio
dark grey RAL 7021 245 mm
Altezza Totale
480 mm
Prezzo unitario €
29,23
1106
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203661 203656 203660


































































































   1118   1119   1120   1121   1122