Page 1124 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1124

Apparecchiature di lubrificazione
Unità di immagazzinamento per due contenitori da 200 l in acciaio
• Griglia della piattaforma galvanizzata
• Dimensioni LXAXH mm 1340 x 850 x 340
• Stabile e accessibile dai quattro lati, distanza dal suolo 100 mm
• Per la conservazione in superficie di gasolio, oli freschi e di scarico di origine e liquidi non facilmente infiammabili, classe di pericolo A III, in contenitori fino a 200⁄220 l di volume, in superficie
Codice
C6873053
Prezzo unitario €
344,43
Unità di immagazzinamento per quattro contenitori da 200 l in acciaio
• Griglia della piattaforma galvanizzata
• Dimensioni LxAxH 2680 x 850 x 236 mm
• Stabile e accessibile dai quattro lati, distanza dal suolo 100 mm
• Per la conservazione in superficie di gasolio, oli freschi e di scarico di origine e liquidi non facilmente infiammabili, classe di pericolo A III, in contenitori fino a 200⁄220 l di volume, in superficie
Codice
C6873054
Prezzo unitario €
515,00
Unità di immagazzinamento per quattro contenitori da 200 l in acciaio
• Griglia della piattaforma galvanizzata
• Dimensioni LxAxH 1200 x 1200 x 340 mm
• Stabile e accessibile dai quattro lati, distanza dal suolo 100 mm
• Per la conservazione in superficie di gasolio, oli freschi e di scarico di origine e liquidi non facilmente infiammabili, classe di pericolo A III, in contenitori fino a 200⁄220 l di volume, in superficie
Prezzo Codice unitario €
C6873055 435,90
8
1110
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203686 203685
203684


































































































   1122   1123   1124   1125   1126